絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(23)
- エスコ(766)
- WAKI(和気産業)(484)
- ハイロジック(427)
- TOSO(369)
- 岡田装飾金物(360)
- LAMP(スガツネ工業)(324)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(273)
- 八幡ねじ(249)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(225)
- ダイケン(193)
- ACE(エース)(191)
- OHSATO(大里)(166)
- 福井金属工芸(147)
- 光(116)
- スリーナイン島野(102)
- 水本機械製作所(88)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(79)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

ステンレスハンガーユニット 四角型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
ステンレス回転帽子掛
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ受け(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ガラスエッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
棚受金具(調整機能付)
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレス回転コート掛
ジョー・プリンス竹下¥269税込¥2961個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M2.7木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転リガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])1470RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個当日出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12