カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- スリーナイン島野(839)
- LAMP(スガツネ工業)(634)
- エスコ(584)
- WAKI(和気産業)(498)
- ハイロジック(443)
- 福井金属工芸(442)
- 岡田装飾金物(387)
- ダイケン(362)
- ハーフェレ(336)
- TOSO(324)
- TRUSCO(274)
- ACE(エース)(260)
- 八幡ねじ(253)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(234)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(165)
- シロクマ(164)
- フジテック・ジャパン(158)
- ヤボシ(139)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
11ページ目: 内装商品

スッポンフック ストロング 回転スイング
大一鋼業(6件のレビュー)¥418税込¥4601セット(3個)当日出荷接着剤が溶け込むのでブロック、レンガ、コンクリートなどにも強力接着!材質本体:ABS、フック:ステンレス耐荷重(kg)7
D40用天井Sブラケット
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
エッジシール 303型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷固定ガラスの小口を保護するシール材です。 固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2色半透明
【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】
神棚の里¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷初めての盛り塩に最適なおすすめセットセット内容盛り塩固め器(陶器製)、素焼き八角皿2寸×5、清めの塩500g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)皿:6.6×6.6×1.2、固め器:5.2×5.2×5.3
鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
強力ロックピンフック
LEC(レック)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2個)当日出荷石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。 【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。用途オフィス・リビング収納に材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
マルチ金物 L型不等辺
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ステン グラスマーク HL 30ミリ
スリーナイン島野¥269税込¥2961個当日出荷丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。仕様両面テープ付寸法(Φmm)30仕上HL(スクロール)![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252936-230208-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
コレダーライン C-5A ストップ
タキヤ(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)14シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
D30用中間ストップ
岡田装飾金物¥259税込¥2851個当日出荷適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
まわるフックデラックス
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷フックが360度くるくる回ります。 水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
SOROUウォールラック
LEC(レック)(1件のレビュー)¥1,788~税込¥1,967~1個当日出荷から7日以内出荷石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
穴あきボード専用ボードフックダブル
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個(2個)当日出荷穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)50アズワン品番64-5074-25
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
ダイケン(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
複車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
メッシュパネル用 小物入れ
光¥899~税込¥989~1個当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒























![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252936-230208-02.jpg)