174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
  • BFキーロック LAMP(スガツネ工業)

    BFキーロック

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
  • ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 締結金具

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
  • 締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤 KD-703

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
  • 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)

    15タイプ締付ミニ円盤

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
  • ステンリング 八幡ねじ

    ステンリング

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレ

    フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型

    ハーフェレ
    919税込1,011
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具材質PP仕様U型
  • KDシステム LILIEL(リリエル)

    KDシステム

    LILIEL(リリエル)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
    材質SPCC表面処理三価クロメート
  • 締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト KD-601型

    LAMP(スガツネ工業)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。
    用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
  • コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    13税込14
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
  • キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ金具

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
    質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
  • 平打型天板止 山口安製作所

    平打型天板止

    山口安製作所(2件のレビュー)
    109税込120
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    片方が長穴なので、微調整できます。
    厚さ(mm)1.5
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
    シャフト(適合)3421009、3471009適合板厚(mm)15、16
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)72.5仕上有色クロメート処理耐荷重(N)600
  • スタンダードワークトップコネクター ハーフェレ

    スタンダードワークトップコネクター

    ハーフェレ
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    天板の結合に適したコネクター、
    用途家具の組み立て取付コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け仕上亜鉛メッキ材質スチール
  • 締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162型用インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
  • 締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    KD-703専用カバーです。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.56
  • オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ 171-002-1

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのオス側です。
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
    適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
  • 15タイプ締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    15タイプ締付ミニ円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理
  • 締結金具IT2162(シャフト) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(シャフト)

    LAMP(スガツネ工業)
    95税込105
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質仕上光沢クロメート処理
  • 締付円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    欠品中
    KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
  • ステンロングアイプレート 八幡ねじ

    ステンロングアイプレート

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレ-ト 八幡ねじ

    ステンアイプレ-ト

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    ロープ、チェーンの端末などに使用。
    用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンナット付きカラビナ 八幡ねじ

    ステンナット付きカラビナ

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。材質ステンレス高さ(mm)99最大使用荷重220横幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)14
  • キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用 ハーフェレ

    キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
    用途ノックダウン家具下穴深さ(mm)8.5下穴径(Φmm)26取付ネジ止め材質PA6
  • 締結金具IT2162(締付円盤) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(締付円盤)

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ VL-M3

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しバネ ACE(エース)

    押しバネ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    149税込164
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製の押しバネです。
    材質ステンレスSUS304
  • 引きバネ ACE(エース)

    引きバネ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    169税込186
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)69.3仕上有色クロメート処理推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10耐荷重(N)300
  • インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    14税込15
    1個
    当日出荷
    M6用のインサートめねじです。
    仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質ポリアミドホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結金具 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クリップ LAMP(スガツネ工業)

    クリップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    45税込50
    1個
    3日以内出荷
    ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
    適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
  • ステンレス締付金具 イワブチ

    ステンレス締付金具

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷
    材質/SUS430。SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
    材質SUS430
  • ステンアイストラップ 八幡ねじ

    ステンアイストラップ

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
締結金具