14ページ目: 内装商品

内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
11,113件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロワイド金折 TRUSCOユニクロワイド金折TRUSCO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
エリート シングルブラケット TOSOエリート シングルブラケットTOSO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
D40用継カバー 岡田装飾金物D40用継カバー岡田装飾金物(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
しめ縄 1尺 神棚用 注連縄 正月 迎春 神棚の里しめ縄 1尺 神棚用 注連縄 正月 迎春神棚の里
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
神棚用のしめ縄1尺です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。サイズ1尺外寸(cm)長さ37×太さ4.5
【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】神棚の里
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
初めての盛り塩に最適なおすすめセット
セット内容盛り塩固め器(陶器製)、素焼き八角皿2寸×5、清めの塩500g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)皿:6.6×6.6×1.2、固め器:5.2×5.2×5.3
ミニステー 八幡ねじミニステー八幡ねじ
149税込164
1個(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボACE(エース)
159税込175
1パック(2個)
当日出荷
ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応規格M型
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ ハーフェレサポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキハーフェレ
108税込119
1個
当日出荷から23日以内出荷
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途クローゼット取付側板にネジ止め調整機能ネジ穴1個付仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ツールBIGフック ハイロジックツールBIGフックハイロジック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質鉄+PVC
アルミ不等辺アングル ハイロジックアルミ不等辺アングルハイロジック(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミシルバー
SOROU ステンレス S字フック LEC(レック)SOROU ステンレス S字フックLEC(レック)(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として材質ステンレス(18-8)取付方式引掛け商品タイプS字フック
穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業)穴あきボード専用ボードフックダブルWAKI(和気産業)
559税込615
1個(2個)
当日出荷
穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)50アズワン品番64-5074-25
パッド付戸当S(シングル)(スチール製) ヤボシパッド付戸当S(シングル)(スチール製)ヤボシ
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ショートサインナット TRUSCOショートサインナットTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かんたん結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束材質芯:鉄/被覆:樹脂
ケルダボ クローム WAKI(和気産業)ケルダボ クロームWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。 オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキクローム
クロームSフック ニッサチェインクロームSフックニッサチェイン(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ベーシックで安価なスチール製のSフックです。
用途収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ
ホワイト棚受 ハイロジックホワイト棚受ハイロジック
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
棚受け金具L型棚受け
羽根付き棚受ダボ ACE(エース)羽根付き棚受ダボACE(エース)(3件のレビュー)
118税込130
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
ファミリーフック ニッサチェインファミリーフックニッサチェイン(7件のレビュー)
149税込164
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
ユニクロ平横 ハイロジックユニクロ平横ハイロジック(5件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ユニクロ
D40用天井Sブラケット 岡田装飾金物D40用天井Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
D40レールに使用 
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ ヨコヅナガイドローラー 鉄枠 ローラーのみヨコヅナ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質ブラック
ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ荒川技研工業(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
H-18 Sカン 小 8P トルネH-18 Sカン 小 8Pトルネ
159税込175
1個
当日出荷
アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
用途Sフック材質ABS樹脂幅(mm)34高さ(mm)78質量(g)5奥行(mm)6
カラー針金 ホワイト 10m巻 フジテック・ジャパンカラー針金 ホワイト 10m巻フジテック・ジャパン
219税込241
1巻
当日出荷
材質鉄/ビニール被覆長さ(m)10
補助金具コの字 黒 八幡ねじ補助金具コの字 黒八幡ねじ
419税込461
1個ほか
当日出荷
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具BタイプACE(エース)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ
N-24用キャップ ホワイト フェデポリマーブルN-24用キャップ ホワイトフェデポリマーブル(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂ホワイト質量(g)6適合品番レール:N-24
単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ単車ベアリング入(スチール製)ヤボシ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト アルミパイプWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1巻
当日出荷から翌日出荷
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
ニューデラック マグネットランナー TOSOニューデラック マグネットランナーTOSO(1件のレビュー)
489税込538
1組
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0195材質ポリエチレン長さ(mm)37+37幅(mm)14高さ(mm)31質量(g)1.8品名マグネットランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0756
ジョイントプレート(連結金具) 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具)三基鋼業
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質幅(mm)34厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
ユニクロワイド棚受 山口安製作所ユニクロワイド棚受山口安製作所(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム棚受け金具L型棚受け
ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業)ワイルドレールフック レールWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。 設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。 専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
耐荷重(kg)40材質長さ(mm)610幅(mm)100ブラック高さ(mm)17
アングル天板止 山口安製作所アングル天板止山口安製作所(10件のレビュー)
109税込120
1セット(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
片方が長穴なので、微調整できます。
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST[金物](3件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
内装商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら