- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 15ページ目
15ページ目: 内装商品
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
材質(本体)ナイロン樹脂(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)32
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。
トラスコ品番320-3620
材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20
質量(g)20
適合レール10Mレール
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6083
材質/仕上ステンレス
質量(g)9
タイプフック
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-02
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質真鍮
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)壁4、天井2
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン
色黒
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径M4
外径(Φmm)6
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
色黒
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付
寸法(Φmm)30
仕上HL(スクロール)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
材質SUS304
板厚(mm)5
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)4.5×30
板幅(mm)30
棚受け金具L型棚受け
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)10
高さ(mm)37
奥行(mm)27
耐荷重(kg)10
板厚(mm)3
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
材質/仕上スチール
質量(g)10
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズステンレスシリーズ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。