- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 22ページ目
22ページ目: 内装商品
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど
付属品取付け用ビスセット
種別室内用
材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材
安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40
収納厚(mm)約31
板幅(mm)35.5
初めて神棚をお祀りする方にオススメの神棚と神棚板のセットです。ご自宅だけでなく、会社用としても人気があります。神棚、陶器製の神具、神鏡、八足台、榊造花が全てセットとなっており、メーカーの神棚板で特に人気の高い『大和神棚板』がセットになっています。この神棚、屋根違い三社 なごみの大きな特徴は神棚の裏屋根がフタの様な形状となっており、大きな御神札の出し入れが簡単に行える神棚です。
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10
穴数(丸穴)3、ボルト穴:1
厚さ(mm)1.8
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質亜鉛合金
耐荷重(kg)3
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
材質エラストマー(TPE)
色ブラック
質量(g)0.8
種類棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
欠品中
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。
材質スチール エポキシ粉体塗装
厚さ(mm)7
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質鉄
寸法(mm)24×12
色シルバー
安全荷重(kg)4
アズワン品番64-5256-61
穴径(mm)2.3
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ
材質鉄
色黒ニッケルメッキ
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
タイプ粘着
材質ウレタン樹脂
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
寸法b(mm)9
寸法c(mm)9
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質ステンレス(SUS304)
安全荷重(kg)145(1本あたり)
厚さ(mm)5
仕上ヘアライン電解研磨仕上げ
取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16
棚受け金具L型棚受け
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)19
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅
幅(mm)35
高さ(mm)38
奥行(mm)50.5
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無
耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
横揺れ防止の形状となっております。
ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン
仕様壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)(推奨)8
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
シリーズニューリブ
トラスコ品番828-5305
材質スチール
長さ(mm)140
幅(mm)15
質量(g)97
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
許容荷重(kg)10kg
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。