- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 25ページ目
25ページ目: 内装商品
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質銅
線径(Φmm)1.6
長さ(m)20
エスコ品番EA951AV-1
1個
¥1,820
税込¥2,002
欠品中
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)
材質フック:樹脂
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
色ホワイト
適合Lシリーズ、W-1、W-2
材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト
許容荷重(kg)15
ワイヤー径(Φmm)1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コップ等を置く事ができる形状のフックです。
用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール
板厚(mm)3
仕上エンボス塗装
棚受け金具L型棚受け
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
樹脂製のパネルフィクス。施工は通常のパネルフィクスと同様に行いますが座金とキャップが嵌めこみ式のため簡単に取付ができます。取り付けには4mmの皿タッピングをご使用ください。
寸法(mm)Φ16
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(座金)ポリプロピレン(PP)
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番381-4564
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
穴径(Φmm)6
適合レールN20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
寸法(mm)カン下:27.5
材質/仕上ステンレス
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D30
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用
材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコン
色シルバー
質量(g)9.5
仕上ヘアーライン/ナチュラル
付加機能高さ調整
耐荷重N(kgf)441[45]
アズワン品番64-6792-47
耐荷重(N)785
棚受け金具棚柱用
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
用途主に直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)30
耐荷重(kg)35/個
吊ボルト径M8
適合レールSD15
質量(g)120
トラスコ品番320-3760
材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)
吊車複車
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合D30
トラスコ品番294-6963
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
シリーズC型
材質スチール
幅(mm)21
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
トラスコ品番481-1381
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
質量(g)5
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)352.8(36)
耐荷重(N)588
棚受け金具棚柱用
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
こんなお得な商品も!
針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)70
取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)
仕上ヘアライン
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本
材質鉄
仕上焼付け塗装
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)3640
厚さ(mm)0.8
色シルバー
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色ホワイト
板厚(mm)2
長さL2(mm)37
長さL1(mm)37
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。