- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 28ページ目
28ページ目: 内装商品
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。
材質スチール クロームメッキ
横幅(mm)22.5
縦幅(mm)25.5
板厚(mm)2
穴径(mm)5.5
1袋(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)20×20
厚さ(mm)2.0
材質アルミ(6063S)
仕上B1アルマイト
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
1本
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)180
寸法F(mm)5
寸法B(mm)180
寸法C(mm)30
寸法T(mm)2.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
付属品タッピンねじ3.5×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-97
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)20
仕上アルマイト
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質ステンレス
耐荷重(kg)(推奨)8
仕上研磨
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)30
材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm
長さ(mm)30×100×30
幅(mm)25
厚さ(mm)3
表面処理カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色シルバーメタリックつや消し
棚受け金具L型棚受け
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
天井継受一連の下部分。
用途レールとレールの接続部分に使用。
材質スチール製
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6895
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6887
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴ピッチ(mm)25
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。