カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(774)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
3ページ目: 内装商品

パネルフィクス平丸
SCULPS(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。材質(座金)真鍮
ステンレス Sカン SS
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
ハンガーレール
ダイケン(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から6日以内出荷アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ワイルドフック Sフック
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319耐荷重(kg)15
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
モリギン ユニクロ チャンネルフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷掛金具、受金具としての接合金具です。用途木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法D(mm)19板厚(mm)4.3仕上ユニクロメッキ
石膏ボード用フック幅広ホワイト
光(1件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。トラスコ品番470-3685材質鉄(白色塗装)タイプ幅広タイプ耐荷重(kg)(1個当たり)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
アングル40mm角
TRUSCO(11件のレビュー)¥759税込¥8351本ほか当日出荷トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種