- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 30ページ目
30ページ目: 内装商品
1セット(8本)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
柔らかいシリコンを使用したフック。
使用荷重(kg)7
材質鉄・シリコン 粉体塗装
付属品3mm×20mmタッピングネジ 2本入り
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12
材質塩ビ皮膜鉄線
線径(Φmm)5
寸法A(mm)33
寸法B(mm)40
寸法C(mm)200
取り付けカンタン!
フック部分は自由な形状に!
耐荷重(g)約500
寸法(mm)約93×31
タイプ粘着式
専用クギ打ちプッシュマジック付き!
初めての方でも安心!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物
耐荷重(kg)7
材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)
セット内容Jフックシングル(6セット)、プッシュマジック(1本)
色ニッケルメッキ
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
欠品中
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
シリーズコレダーライン
付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個
材質樹脂
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン
材質真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51
仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
用途SD7専用のスパナ
トラスコ品番849-6933
材質鉄
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D30
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質真鍮、SUS軸
色ホワイト
安全荷重(kg)30
アズワン品番64-8525-79
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)52.4
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)500
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
付属品取付用金具 4個、ビス 12本
材質スチール
引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本
チェーン長(mm)800
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.0
材質鉄/ニッケルメッキ
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)70
寸法H(mm)21
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
トラスコ品番378-9055
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)9.5
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)12
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
寸法(mm)カン下:26.5
質量(g)17
適合D40
トラスコ品番282-7093
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)1
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂
幅(mm)44
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
◎カラーで厚みが識別できます。◎お好みのサイズにハサミでカットでき、調整可能です。
用途窓枠・ドア枠などの隙間調整や、家具のガタつき防止に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×480
磁力の強いネオジムマグネットを採用。マグネット面にすべり止めゴムが付いているのでずり落ちにくい。フック面は360度回転します
材質スチール、ゴム、ネオジムマグネット
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質鉄
厚さ(mm)2.9
径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上ユニクロめっき
木ねじ径(mm)3.8(推奨)
簡単設置・かつ取り付け痕が目立ちにくいモダン神棚とおしゃれなモダン神具フルセット
用途同梱の壁掛け金具を使用し、簡単に壁掛けができます。※付属のピンは石膏ボード用ですが、クギに変えれば木製壁も対応。おしゃれなモダン神具セット・榊・米塩が揃ったフルセットなので、届いてすぐにお手間なくお祀りができます。お洒落な見た目だけでなく、前面のバーにより耐震性にも優れ安心感のある神棚です。本体前面にはくぼみがあり、置き場所に困りがちな破魔矢の収納もスッキリ!
材質国産桧、ラバーウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅42×奥行15.5×高さ15
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。