カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(772)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
43ページ目: 内装商品

コレダーライン G2付属セット 3M用
タキヤ(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から6日以内出荷ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。付属品キャップ1セット(左右) ブラケット11個材質樹脂シリーズコレダーライン
コレダーライン C-1 キャップ
タキヤ¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。材質アルミ寸法H(mm)14.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上焼付塗装
コレダーライン ミニワンタッチAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)9シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60ワイヤー径(Φmm)1.2仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
ステンレスブラケット(補強金具)220
ケイ・ジー・ワイ工業¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます材質SUS304板厚(mm)2加工両面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)3×16板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥39~税込¥43~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
木製フォールディングフック
川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!付属品取付ネジ材質(本体)天然木取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)材質(フック)亜鉛合金吊下荷重(kg)5
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷天井に取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
WP真鍮ニッケル棚ダボ
ACE(エース)(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
#330ステンレス金折
ハイロジック(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷金具・ジョイント・DIY部品シリーズ材質ステンレス幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)4.5仕上ヘアライン
ドアハンガー用戸当りゴム
ダイケン¥339税込¥3731個当日出荷竪枠などに取り付ける戸当り。用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
D30ステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
締付円盤用シャフト KD-601型
LAMP(スガツネ工業)¥67~税込¥74~1個当日出荷KD-703用のシャフトです。用途M4・M6用材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型
LAMP(スガツネ工業)¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
ハンガー
TOSO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
マイティーレール
ACE(エース)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。全長(mm)3600材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー色シルバー
D40用中間ストップ
岡田装飾金物¥279税込¥3071個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7204寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具76型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅(mm)76穴径(Φmm)7×30板厚(mm)2.0ボルト穴ピッチ(mm)50
ジョイント金具19型Cクローム
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
メッキアングル
ダイソー¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
神棚 神具 【皿 2寸】 神具セット(中)に含まれるサイズです。
神棚の里¥179税込¥1971枚4日以内出荷シンプルな磁器のお皿用途神具セット(中)に含まれるお皿で、米塩をお供えします。小さめなので小~中サイズ神棚にピッタリのサイズ感です。材質磁器寸法(cm)Φ6.5
神棚 神具 【皿 2.5寸】 神具セット(大)に含まれるサイズです。
神棚の里¥239税込¥2631枚4日以内出荷シンプルな磁器のお皿用途神具セット(大)に含まれるお皿で、米塩をお供えします。中~大サイズ神棚にピッタリのサイズ感です。材質磁器寸法(cm)Φ8