44ページ目: 内装商品

内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
11,110件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮フラットバー #400 10x1.0x2000 スリーナイン島野真鍮フラットバー #400 10x1.0x2000スリーナイン島野(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
長さ(mm)2000幅(mm)10厚さ(mm)1.0仕上#400
クロ フリープレート ストレート 20X400 OHSATO(大里)クロ フリープレート ストレート 20X400OHSATO(大里)
459税込505
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)388厚さt(mm)1幅W(mm)20
ユニクロ 平鋼板 横穴 OHSATO(大里)ユニクロ 平鋼板 横穴OHSATO(大里)
45税込50
1個
当日出荷
ステン 平鋼板 縦穴 OHSATO(大里)ステン 平鋼板 縦穴OHSATO(大里)
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロT型 ACE(エース)ユニクロT型ACE(エース)
86税込95
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
平打型天板止 山口安製作所平打型天板止山口安製作所(2件のレビュー)
109税込120
1セット(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
片方が長穴なので、微調整できます。
厚さ(mm)1.5
ライン4連フック ベルクライン4連フックベルク
3,490税込3,839
1個
当日出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40
ワイヤー1.0Φ用吊10 ベルクワイヤー1.0Φ用吊10ベルク
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43
D30後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30後付ワンタッチランナー岡田装飾金物
489税込538
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST[金物]棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリBEST[金物](1件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)
当日出荷
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込サイズ(Φmm)7.5ねじ径3.8径(mm)(棚受部)7.5
ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST[金物]ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線BEST[金物]
389税込428
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.5許容荷重(kg)30種別重量用
スチール針金(小巻タイプ) TRUSCOスチール針金(小巻タイプ)TRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
一文字掛棒300 シロクマ一文字掛棒300シロクマ
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質付属品ネジ(3.1×16)
ピクチャー W2 工事用セット TOSOピクチャー W2 工事用セットTOSO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ホワイト
仕切レール 丸落とし ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落としヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
予約販売
付属品ねじナットM5×35他材質スチールアズワン品番64-9705-93
パンチングボード用フック小 Wリング アイテックパンチングボード用フック小 Wリングアイテック(3件のレビュー)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷
パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。
用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
コレダーライン C-1 キャップ タキヤコレダーライン C-1 キャップタキヤ
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14.5寸法W(mm)20仕上焼付塗装
ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm 水本機械製作所ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm水本機械製作所
209税込230
1個
当日出荷
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子質量(g)4寸法L(mm)26寸法H(mm)6.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)15.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)13寸法h(mm)5使用荷重(kN)0.10
ニューデラック 「片マグネットランナー」 TOSOニューデラック 「片マグネットランナー」TOSO
369税込406
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール。シリーズニューデラックトラスコ品番828-5301材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)8
アークブラケット ケイ・ジー・ワイ工業アークブラケットケイ・ジー・ワイ工業
499税込549
1個
当日出荷
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
スペースフックC型(先付用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スペースフックC型(先付用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
ステンレス 針金 1kg巻 フジテック・ジャパンステンレス 針金 1kg巻フジテック・ジャパン(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)線
棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用LAMP(スガツネ工業)
34税込37
1個
当日出荷
用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ルミーナ転び止め 丸棒(Φ6) アトムリビンテックルミーナ転び止め 丸棒(Φ6)アトムリビンテック(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質
ミニダボ ACE(エース)ミニダボACE(エース)
239税込263
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質亜鉛合金差込サイズ(Φmm)6径(mm)(差込)6
吊金具Z型 ハイロジック吊金具Z型ハイロジック
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
長押フックS2 ハイロジック長押フックS2ハイロジック(1件のレビュー)
539税込593
1袋(2個)
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
強力ものかけU型 ハイロジック強力ものかけU型ハイロジック
309税込340
1個
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
回転Sフック ハイロジック回転Sフックハイロジック
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
タスキ ハイロジックタスキハイロジック(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
箱金具シリーズ
シンプルフック ハイロジックシンプルフックハイロジック(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
カラー三方面 ハイロジックカラー三方面ハイロジック(2件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
スライデックス ダイケンスライデックスダイケン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SD15 ガイドローラー ダイケンSD15 ガイドローラーダイケン
1,098税込1,208
1個
予約販売
用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
ST 吊環平足一般用T型 APLUS(クマモト)ST 吊環平足一般用T型APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
予約販売
材質SUS304静止耐荷重(kg)670厚さ(mm)9仕上バフ研磨#400リング内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物D40ステンレスレスレール岡田装飾金物(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト KD-601型LAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
当日出荷
用途Φ11.5穴用差込サイズ(Φmm)11.5材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
固定フックB LAMP(スガツネ工業)固定フックBLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅(真鍮)質量(g)18
コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)コネクターシステムLAMP(スガツネ工業)
13税込14
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
内装商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら