46ページ目: 内装商品

内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
11,110件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ用フック ニッサチェイン単管パイプ用フックニッサチェイン
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10
アルミ平角棒 浜国アルミ平角棒浜国
999税込1,099
1本
翌日出荷
4面B2シルバー仕上げ
材質アルミ長さ(mm)4000
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ荒川技研工業
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ピクチャーレール MC用アタッチメント 荒川技研工業ピクチャーレール MC用アタッチメント荒川技研工業
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
引掛けフック エスコ引掛けフックエスコ
430税込473
1個
当日出荷から翌日出荷
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質ステンレス(塗装)幅(mm)20ホワイト吊下荷重(kg)3
ピクチャーレール レール10 ベルクピクチャーレール レール10ベルク
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
スリム長押 ベルクスリム長押ベルク
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えますフック付きで小物整理に便利です上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えますフックはスライドして動きます石こうボード取付可能石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
コーナーシェルフ ベルクコーナーシェルフベルク
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
石こうボードに取付可能なシェルフ写真や小物など、ちょっとしたディスプレイに便利ですコーナー部分を有効活用できます石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(mm)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×47×220
ボール式ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸ボール式ミニワイヤー自在 FIT福井金属工芸
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
レールサンカラーズ用オプションパーツピクチャーレール用の自在金具
ボール径(Φmm)約5
Jフックシングル 日軽産業Jフックシングル日軽産業
199税込219
1セットほか
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
用途壁面用このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。シルバー
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
エリート キャップストップ ABS樹脂製 TOSOエリート キャップストップ ABS樹脂製TOSO
88税込97
1個
当日出荷
用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂ライトグレインシリーズエリート
モリギン 戸当り帽子掛 K型 ACE(エース)モリギン 戸当り帽子掛 K型ACE(エース)
559税込615
1個
当日出荷
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本材質SUS304耐荷重(kg)5本体質量(g)80仕上ヘアーライン
床金物 真鍮製アングル アシスト床金物 真鍮製アングルアシスト
9,498税込10,448
1本(2m)
7日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途補修・保護部材などに使用されています。材質真鍮製長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴無
銅線  10m巻 フジテック・ジャパン銅線 10m巻フジテック・ジャパン
519税込571
1巻
4日以内出荷
材質長さ(m)10
LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
258税込284
1本
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
スチールSフック 150mm 黒 TRUSCOスチールSフック 150mm 黒TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
J型フック(ステンレス) TRUSCOJ型フック(ステンレス)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン タナダボ ネジドメ ACE(エース)モリギン タナダボ ネジドメACE(エース)
669税込736
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ネジ止タイプの棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ステンレス結束線 #16 近江屋ロープステンレス結束線 #16近江屋ロープ
6,798税込7,478
1セット(500本)
4日以内出荷
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304長さ(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40質量(g/本)約5線径(Φmm)1.6
吊リ金具 八幡ねじ吊リ金具八幡ねじ
72税込79特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 曲板 (7mm穴) 八幡ねじステンレス 曲板 (7mm穴)八幡ねじ
279税込307
1個
当日出荷
材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具V 八幡ねじ補助金具V八幡ねじ
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
金折甲板止 八幡ねじ金折甲板止八幡ねじ
89税込98
1個
当日出荷
材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
幅広アングル 八幡ねじ幅広アングル八幡ねじ
899税込989
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5材質板厚(mm)3.2
アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用)南海プライウッド
2,998税込3,298
1セット(2本)
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチールセット内容棚受×左右各1本
SELECTS 蝶番 八幡ねじSELECTS 蝶番八幡ねじ
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
モリギン 長アングル ACE(エース)モリギン 長アングルACE(エース)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に材質寸法A(mm)20板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
後付型吊環  穴ピッチ 淀川建材工業後付型吊環 穴ピッチ淀川建材工業
9,998税込10,998
1個
予約販売
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重1.8kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×140高さ(mm)130
ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kgケージーパルテック
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
耐荷重15kg以下用ワイヤー付き部品セット
材質(レール)アルミ
ピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途)ケージーパルテック
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
耐荷重30kg以下用部品セット(ワイヤー別売)
材質(レール)アルミ
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1 ケージーパルテックピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1ケージーパルテック
859税込945
1本
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
ブラケット ポッシュリビングブラケットポッシュリビング
1,898税込2,088
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に棚を好きな所に自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
材質アイアン
棚受け金具4個入り SUNWAVE(LIXIL)棚受け金具4個入りSUNWAVE(LIXIL)
459税込505
1個
4日以内出荷
ニューリブ用壁面ブラケットA TOSOニューリブ用壁面ブラケットATOSO
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューリブ用壁面ブラケットです。
材質スチール
ニューリブ用吊金具A TOSOニューリブ用吊金具ATOSO
129税込142
1個
当日出荷
ニューリブ用レール吊金具です。
ナチュラル
神札ホルダー シングル リン 山崎実業神札ホルダー シングル リン山崎実業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
神札の定位置に!木目が美しい神札ホルダー。 神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を収納することができます。 シングルタイプはお手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×5材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装)質量(g)約60耐荷重(g)約500内寸(cm)約幅8.5×奥行き3.8
アルミグレス棚受 フジテック・ジャパンアルミグレス棚受フジテック・ジャパン
559税込615
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ付属品取付ビス
内装商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら