カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(772)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
49ページ目: 内装商品

ベンダーSブラケット
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カーブレールをスムーズに走行します。用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0838材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷用途木板棚用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ステンレス棚受
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個欠品中ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ハンガーレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ジョイント金具19型Sクローム
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ジョイント金具 19型L 鉄
三基鋼業¥199~税込¥219~1個当日出荷から8日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥249~税込¥274~1個翌日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状平
メッキチャンネル
ダイソー¥699~税込¥769~1本3日以内出荷穴あきのCチャンネル。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)2表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
神棚 神具 【皿 1.8寸】 小型・モダン神棚におすすめ
神棚の里¥149税込¥1641枚4日以内出荷シンプルな磁器のお皿用途神具セット(小)に含まれるお皿で米塩をお供えします。小さめなので一社などの小型神棚やモダン神棚にピッタリのサイズ感です。材質磁器寸法(cm)Φ5.3
神棚 神具 【瓶子 4寸】
神棚の里¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷シンプルな磁器の瓶子(お神酒入れ)用途神棚にお供えする御神酒を入れます。寸法の高さはフタを乗せた際の寸法です。通常は一対で使用します。材質磁器寸法(cm)7.7×7.7×12.8
神棚 神具 【水玉 2.5寸】
神棚の里¥999税込¥1,0991個4日以内出荷シンプルな磁器の水玉用途神様にお供えするお水を入れるための器です。清らかなその日一番のお水を丁寧に注ぎ入れ、神様の元へおまつりしましょう。その日一番のお水が難しい場合はミネラルウォーターやご自宅の水道水でもかまいません。材質磁器寸法(cm)7.7×7.7×9.1
神棚 神具 【榊造花 小 一対】 従来神棚 サイズ
神棚の里¥859税込¥9451セット4日以内出荷中型神棚に合うサイズの榊造花 一対用途神棚などのお供えに使える、オーソドックスな造花の一対です。小~中サイズくらいの神棚に合うサイズ感となっています。根元の部分を折ったり切ったりして長さ調整が可能です。寸法(cm)22 × 0.2×40
クランプツールフック
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個欠品中工具不要、はさむだけのフックです。工具、延長コード、コントローラーの収納等に使用できます。フック部にすべり止め加工がされているので、「置く」「掛ける」どちらにも対応できます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください用途工具、延長コード、コントローラー等の収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン色黒使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
超荷重スマート棚受け
和合商事¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。材質鉄(焼付塗装)色ホワイト耐荷重(kg)90
ポリウレタン銅線 0.5mm 500g巻
ノーブランド¥4,798税込¥5,2781リール3日以内出荷いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279
神鏡 極上彫り 2寸
神棚の里¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷彫りが豪華な1ランク上の神鏡用途神鏡とは、神様のご神体ともいわれる大切な神具です。鏡を支える台座は雲をあらわし、より高い場所を意味します。通常の神鏡よりも豪華な彫りをしており、神棚の荘厳さが1段上がります。材質土台:シナ/鏡:プラスチッククロームメッキ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2.7×12
アルミ製ポイントフック
NewHikari¥439税込¥4831個当日出荷ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50耐荷重(kg)10
マーガレットフック CZ-5
シロクマ¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛合金耐荷重(kg)5寸法D(mm)52寸法H(Φmm)60寸法W(Φmm)60サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
ツールダブルパイプフック
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大きなものもつれる、大型のフック。2個併用することでパイプをわたして使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
L字(直角)304ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
マルチ金具 三価クロメート
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途U-38用/L-40用の接続金具です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
カラー針金 黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,420~税込¥1,562~1袋(5巻)翌々日出荷から3日以内出荷柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。材質スチール、表面処理:ビニール被覆
しめ縄 ミニ 神棚用 注連縄 正月 迎春
神棚の里(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷通常のしめ縄よりも細く短い、モダン神棚や小型神棚用のしめ縄です。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。サイズミニ外寸(cm)長さ52×太さ3
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応