- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 7ページ目
7ページ目: 内装商品
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
材質スチール
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
ラバー付きでツールを痛めない!
材質鉄/PVC/マグネット
耐荷重(kg)3
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
材質ナイロン・スチール
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質スチール、クロームメッキ
色クローム
線径(Φmm)6
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
仕上ヘアライン仕上げ
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
耐荷重(kg)2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)5
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂
幅(mm)19
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック
色ブラック
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)294[30]
アズワン品番64-6792-34
耐荷重(N)980
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。