換気口 :「焼付塗装 種類」の検索結果

換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスターガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 使用場所内外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm 材質(本体・長穴板)SUS304 種類角型フード 寸法A(mm)196 寸法D(mm)199 寸法E(mm)102 寸法B(mm)246 寸法C(mm)150 仕上ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
859 税込945
当日出荷

ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスター 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所内壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)60.3 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,498 税込1,648
欠品中