クーラーキャップ :「配管用キャップ」の検索結果
クーラーキャップは、建築金物です。エアコンの室内機と室外機とを結ぶために壁などに空けられた配管、配線用の穴をふさぐために用いられます。従って、エアコンがない環境では装着され、ある環境では外されているのが一般的。スリーブキャップ、ウォールキャップなどとも呼ばれます。素材としてはABS樹脂、ステンレス、アルミなどが使用され、穴の形状に合わせて丸形が多いのが特徴です。種類としては左に回すと取り外しのできるねじ込み式、ビスによる脱着式、取り付け後に中心部を抜いて使用するタイプなどがあります。
「材質」から絞り込む
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様配管用
色シルバーホワイト
適合パイプVP-65特(67×76)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様住戸内電気設備用
色シルバーホワイト
適合パイプVE-16特(18×22)
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ
材質PP
色ミルキーホワイト
種類スリーブキャップ
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
フードの付いたSUS製クーラーキャップです。冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。
用途クーラーキャップとして
種類クーラーキャップ
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.06MB)
取扱説明書(0.42MB)
フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプSU-75特(75×80)
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。