絞り込み
ブランド
- ハイロジック
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- SYS(シブタニ)(22)
- アトムリビンテック(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る

きのこ型戸当りマグネット付
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!材質(本体)亜鉛ダイカスト備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
ドアキャッチャー
ハイロジック¥5,198税込¥5,7181個欠品中カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。外ビスタイプ材質亜鉛ダイキャスト色クローム規格AC-774-XC
ドアキャッチャー
ハイロジック¥5,898税込¥6,4881個当日出荷カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。内ビスタイプ材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ色クローム規格AC-784-XC
床付け戸当り用 ネジ取付け用座
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸当りをタッピングネジ取付するときに使用します付属品皿タッピングネジ4×30mmボルトM10本体径(mm)30アズワン品番64-7746-68
上枠型戸当たり
ハイロジック¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷室内用の開き扉に使用する戸当たり。扉の上枠に取り付けて使用します。床、巾木などに取り付けられない場合などに。扉を引いて開ける際に、蝶番(吊元)が右についている場合はR、左についている場合はLをご使用ください材質ステンレス、合成ゴム
マグキャッチ4型
ハイロジック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません材質亜鉛ダイカスト/鉄
床付け戸当り ストップ付
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム寸法(mm)付属アンカー:M10×60色サチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45本体長さ(mm)52アズワン品番64-7746-69
床付け戸当り
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム色サチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45
床付け戸当り ゴム
ハイロジック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷オールアンカー取付の戸当り材質アルミニウム合金+黒ゴム寸法(mm)付属アンカー:M10×60色黒本体径(mm)30本体長さ(mm)45アズワン品番64-7746-70
ドアストッパーMARU
ハイロジック¥659税込¥7251個3日以内出荷コロンとした丸い形がかわいらしいドアストッパー。持ち手がついているので手が汚れずに取り外しできます適合ドア下すき間5~30mm材質エラストマー樹脂、PP
マグネ戸当り
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷マグネット(ネオジウム磁石)を使用したドア用戸当り。面付けタイプなので床面の加工は不要です。面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様のため、お子様や高齢者の方がいる環境でも安心してご使用いただけます。厚み3mmでお掃除ロボットも段差を超えられます(お掃除ロボットの仕様をご確認ください)。ビス付で取付簡単材質ABS樹脂+鉄