絞り込み
適合扉質量(kg)
  • 45以下(1)
  • 50以下(1)
  • 55以下(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
勝手
  • 左右兼用(3)
適合扉幅(mm)
  • 850以下(1)
  • 900以下(2)
適合扉高さ(mm)
  • 2000以下
  • 700以下(1)
  • 1800以下(33)
  • 1900以下(2)
  • 2100以下(50)
  • 2400以下(20)
  • 2700以下(5)
  • 3000以下(1)
ブランド
  • RYOBI(リョービ)(3)
RYOBI(リョービ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用適合扉高さ(mm)2000適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45勝手左右兼用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式
BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップなし)RYOBI(リョービ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途開戸用勝手左右兼用ストップなし
BL認定ドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付)RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
用途開戸用適合扉高さ(mm)2000勝手左右兼用適合扉質量(kg)50適合扉幅(mm)900種別Ⅰ-S型ストップ外装式
ドアクローザー