絞り込み
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ドアクローザー

ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
403件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合レボリュート22・24セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
外側付ドアクローザー裏板枠用 新日軽(LIXIL)外側付ドアクローザー裏板枠用新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アリッツPG・アリッツSG・アリッツエアパス・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・シルバー
ドアチェック座板 新日軽(LIXIL)ドアチェック座板新日軽(LIXIL)
689税込758
1個
5日以内出荷
用途勝手口ドア用ドアクローザ適合エアパス
内付けドアクローザセット 新日軽(LIXIL)内付けドアクローザセット新日軽(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
用途採風勝手口ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合アリッツエアパス・TH_エスパシオ06改セット内容ドアクローザ:1個、ドアクローザスペーサー(ブラウン系):1個グレー系
ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B2 末広金具(SUEHIRO)ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B2末広金具(SUEHIRO)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質SPCC仕上ジンクロメートメッキ
ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B 末広金具(SUEHIRO)ドアーチェック裏板(ゴムノミ15) DCB-B末広金具(SUEHIRO)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質SPCC仕上ジンクロメート
ドアーチェック裏板 DCB-A2N 末広金具(SUEHIRO)ドアーチェック裏板 DCB-A2N末広金具(SUEHIRO)
179税込197
1個
5日以内出荷
材質SPCC仕上ジンクロメートメッキ
ドアーチェック裏板 DCB-A 末広金具(SUEHIRO)ドアーチェック裏板 DCB-A末広金具(SUEHIRO)
99税込109
1個
5日以内出荷
材質SPCC仕上ジンクロメート
玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコンTOSTEM(LIXIL)
5,900税込6,490
1個
当日出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命1日10回操作で約2年周波数(MHz)315関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲最大8個まで登録可能
玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」TOSTEM(LIXIL)
208,800税込229,680
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下勝手左右兼用使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12最大出力(W)【電動ドアオープナー】15取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
シルバー勝手左勝手
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
シルバー勝手右勝手
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
シルバー
ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
36,980税込40,678
1個
21日以内出荷から36日以内出荷
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
取替クローザーセット(コンシールド型) DIA取替クローザーセット(コンシールド型)DIA
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
仕様旧NHN:62UA・63UA交換用
取替クローザーセット(コンシールド型) DIA取替クローザーセット(コンシールド型)DIA
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷
仕様旧NHN:64U交換用
取替クローザーセット(スタンダード型) DIA取替クローザーセット(スタンダード型)DIA
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
仕様旧NHN:S-5004交換用裏板付きDC
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
仕様旧NHN:P-5005交換用裏板付きDC
取替クローザーセット(スタンダード型) DIA取替クローザーセット(スタンダード型)DIA
26,980税込29,678
1台
15日以内出荷
仕様旧NHN:5005交換用裏板付きDC
取替クローザーセット(スタンダード型) DIA取替クローザーセット(スタンダード型)DIA
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
仕様旧NHN:5004交換用裏板付きDC
ドアクローザー200 DIAドアクローザー200DIA
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様段付きブラケット仕様
ドアクローザー200 DIAドアクローザー200DIA
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様段付きブラケット仕様
ドアクローザー200 DIAドアクローザー200DIA
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ストップなし
ドアクローザー200 DIAドアクローザー200DIA
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様スタンダード型
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
シルバー仕様段付アーム仕様
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様段付ブラケット・段付アーム仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷
仕様段付ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷
仕様L型ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
仕様スタンダード型、バックチェック付
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限)RYOBI(リョービ)
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型ダイケン
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
ドアクローザー