絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下・3500以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ドアクローザー

398件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷
仕様段付ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
仕様スタンダード型、バックチェック付
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型ストップストップ付
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型ダイケン
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ)ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)RYOBI(リョービ)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
用途戸建て住宅の玄関ドアなど適合扉幅(mm)800~950適合扉質量(kg)15~65勝手左右兼用セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール取付方式パラレル取付周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12.4入力電圧(V)100/240、ACアダプタ出力電流(A)1.5使用電力(W)最大15周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
ドアクローザー 7000シリーズパラレル型 段付アームタイプ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズパラレル型 段付アームタイプNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
シルバー
取替クローザーセット (コンシールドドアクローザ) DIA取替クローザーセット (コンシールドドアクローザ)DIA
31,980税込35,178特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
エイトストッパー アイアイエイトストッパーアイアイ
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質SUS304耐荷重(kg)20適合扉厚(mm)25~45
手動ロック・面付けタイプ ライト(取付具付属) ACE(エース)手動ロック・面付けタイプ ライト(取付具付属)ACE(エース)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
室内扉用
材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト寸法H(mm)50寸法D(mm)50寸法W(mm)21.5
ドアクローザ 1000シリーズ 網戸用トラックレール仕様 RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ 網戸用トラックレール仕様RYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
シルバー
ドアクローザ 1000シリーズ 網戸用パラレル型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ 網戸用パラレル型RYOBI(リョービ)
7,798税込8,578
1台
10日以内出荷
シルバー
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型 温度ヒューズ連動型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型 温度ヒューズ連動型RYOBI(リョービ)
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
シルバー
コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型 RYOBI(リョービ)コンシールドドアクローザー(ストップなし)耐震ドア対応型RYOBI(リョービ)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし
85kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) エスコ85kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-8A
65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) エスコ65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-7A
45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) エスコ45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-6A
65kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー) エスコ65kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-63
85kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー) エスコ85kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-58
30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー) エスコ30kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-55
65kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) エスコ65kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-43
45kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) エスコ45kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-42
30kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) エスコ30kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-41
65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー) エスコ65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-3A
45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー) エスコ45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー)エスコ
6,820税込7,502
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA951LD-2A
180kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー) エスコ180kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)エスコ
35,500税込39,050
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA951LD-16A
120kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー) エスコ120kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-15A
85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー) エスコ85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-14A
65kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー) エスコ65kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LD-13A
ドアクローザー