絞り込み
材質
- その他(1)
色
イエロー(1)
幅(mm)
- 190
- 21(1)
- 30(1)
- 80(2)
- 109(1)
- 170(1)
- 185(1)
- 440(2)
- 506(3)
- 540(2)
- 944(2)
- 979(2)
- 1000(13)
- 1244(2)
- 1279(2)
- 1500(1)
- 1710(1)
- 1800(12)
- 2000(3)
- 2100(1)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- A-SAFE(1)
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
「材質」から絞り込む
その他(1)

ポリマー製 ボラード
A-SAFE(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。用途工場・倉庫などの車両衝突対策付属品アンカーボルト材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex色イエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]