絞り込み
材質
- スチール(2)
色
オレンジ(2)
幅(mm)
- 80
- 21(1)
- 30(1)
- 109(1)
- 170(1)
- 185(1)
- 190(1)
- 440(2)
- 506(3)
- 540(2)
- 944(2)
- 979(2)
- 1000(13)
- 1244(2)
- 1279(2)
- 1500(1)
- 1710(1)
- 1800(12)
- 2000(3)
- 2100(1)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 高岡ケージ工業(2)
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
「材質」から絞り込む
スチール(2)

メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005
高岡ケージ工業¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80色本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006
高岡ケージ工業¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレ-ト400と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0004・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPY-OP-024スクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×6個、フランジ付き六角ナットM5×6個、連結金具1×6個、連結金具2×6個トラスコ品番401-3708材質スチール幅(mm)80色本体:パッションオレンジ高さ(mm)2000奥行(mm)120支柱(mm)2000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6