絞り込み
出力電圧(V)
  • 200
  • 0~15(2)
  • 5(10)
  • 5~15(1)
  • 9(1)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 13.8(3)
  • 24(2)
  • 100(82)
  • 110(17)
  • 110~156(1)
  • 115(17)
  • 120(17)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 240(4)
  • AC200/220/230/240(DIP SW 切替)、194~256(RS-232Cでの設定範囲)(1)
ブランド
  • 未来舎(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車用インバーター/コンバーターは、車でも家庭用電気製品を使えるように電源を変換する機器や変換ソケットです。逆に車用の電気製品を家庭で使えるようにした機器もあります。普通自動車の電源はDC12Vですが、インバーターはDC12VからAC100Vの電源に変換し、車でも家庭用電化製品を使えるようにしたものです。DC24Vの大型車でDC12Vの車用製品を使えるのはコンバーターのおかげです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎

    3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V

    未来舎
    319,800税込351,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V 未来舎

    2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V

    未来舎
    239,800税込263,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V 未来舎

    1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V

    未来舎
    149,800税込164,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
  • 1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V 未来舎

    1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V

    未来舎
    199,800税込219,780
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター/コンバーター