添加剤 :「冷却水漏れ止め」の検索結果
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】
新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能!
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能!
添加しても耐電食性能を損なわない新処方!
環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤
危険物の類別非危険物
1缶(150mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ!
インバーター冷却液にも使用可能!
環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。
危険物の類別非危険物
1缶(280mL)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。