絞り込み
ブランド
- 浜国(22)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- BEST(ベスト)[金物](7)
- ACE(エース)(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ハイロジック(3)
- RELIANCE(リラインス)(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- アトムリビンテック(2)
- シロクマ(2)
- NewHikari(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- HOJO(2)
- エスコ(1)
- 河淳(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ステンレスバー ヘアライン
NewHikari(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)材質ステンレス SUS304色シルバー仕上ヘアライン
飲み残し投入口ホース
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48![DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933778-160929-02.jpg)
DE-890TB タオルバー denew
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。材質亜鉛高さ(mm)26奥行(mm)65取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
T型サポート
HOJO¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
Y型丸座付スライドチャンネル ビス
APLUS(クマモト)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン![角型タオル掛け BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18624588-250424-02.jpg)
角型タオル掛け
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷651Nタオル掛けの後継品用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。付属品皿木ネジ3.8×32mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
ステンレス鋼製 飲み残し投入口
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
T型丸座付 自在サポート ビス穴
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
Y型丸座付スライドチャンネル
HOJO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
タオルハンガー
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。色黒
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタートップクズ投入口
RELIANCE(リラインス)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
RELIANCE(リラインス)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタなし厚さ(mm)34材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
強制換気用フード(網付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷樹脂製の強制換気用フードです。用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
スペーサー
SYS(シブタニ)¥179~税込¥197~1個当日出荷LB-400シリーズ用のスペーサーです。材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158442-131111-02.jpg)
アジャスト自在サポート
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、33~42、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥829税込¥9121個当日出荷貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガーその他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)![タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933543-160929-02.jpg)
タオルバー bano
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷高級感のあるタオル掛け。 キッチンや洗面所での使用に最適です。高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158433-131111-02.jpg)
アジャストT型サポート
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。用途ラバトリーブース材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304備考※ パイプを回転させることで、最大20mmの高さ調整が可能です。仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、丸木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、30~40、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
ラバトリーフックA形 CB-43
シロクマ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
フック付きステンレスタオルバー 引っ掛け 36cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)














![DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933778-160929-02.jpg)


![角型タオル掛け BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18624588-250424-02.jpg)











![ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57884584-170405-02.jpg)





![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158442-131111-02.jpg)

![タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933543-160929-02.jpg)
![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158433-131111-02.jpg)