LEDとは、暗い場所を照らす時に用いられる照明器具です。手に持つことができるタイプとマグネットや粘着テープで1か所に貼り付けて使うタイプがあり、必要に応じて使い分ける必要があります。大きな特徴はその温度と強度、そして寿命。白熱電球が使われているものと比べ非常に長命、低温かつ丈夫です。また柔軟性にも優れているので、曲げることができるもの、自由に角度を調節できるものなど様々なタイプの商品が売り出されています。

商品豆知識

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットフレキライト USB 槌屋ヤック

    フラットフレキライト USB

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
  • LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]

    LED ヘッドライト(充電式)BK

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
    用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に材質ABS・PS質量(g)約99充電時間(時間)約2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)3~5
  • スイングUSBライト 星光産業

    スイングUSBライト

    星光産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
    幅(mm)25色ブラック高さ(mm)43質量(g)39奥行(mm)10入力電圧(V)DC5(±0.25)消費電流(mA)70以下
  • アンビエントレインボーミニ USBポート付き 槌屋ヤック

    アンビエントレインボーミニ USBポート付き

    槌屋ヤック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
    色ブラック
  • LEDライト2 プラグ カーメイト

    LEDライト2 プラグ

    カーメイト
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
    用途車内のLED間接照明質量(g)29電源電圧DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
  • LEDフロアライト4連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライト4連

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤック

    アンビエント レインボー ミニUSBライト

    槌屋ヤック
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
    材質ABS色ブラック電圧(V)DC5LED高輝度LED
  • ダンシングアンビエントチューブライト 槌屋ヤック

    ダンシングアンビエントチューブライト

    槌屋ヤック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    音に合わせて光が踊る、内装パーツのすき間に挿し込むチューブ型の間接照明です。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で曲面でもフレキシブルに取付可能です。使用LED数(1灯体あたり):24個。灯体サイズ:長さ約310mm・幅約12mm・厚み約6mm。コード長:合計約3.5m
  • USBーC回転タッチライト SEIWA(セイワ)

    USBーC回転タッチライト

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
    用途車の小物仕様USB-C専用色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19LED色10色
  • 首振りコンパクトライトUSB-C電源 カシムラ

    首振りコンパクトライトUSB-C電源

    カシムラ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
    用途車の小物仕様定格電流:0.1A色ブラック質量(g)10使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)USB5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
  • USBフロアライト4 SEIWA(セイワ)

    USBフロアライト4

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40
  • LEDエッジイルミシャイン KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミシャイン

    KOITO(小糸製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
    付属品取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12/24
  • ダンシングイルミ ボールUSB 槌屋ヤック

    ダンシングイルミ ボールUSB

    槌屋ヤック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    音に合わせて光が踊る、フロアを照らすミラーボールライトです。4種類の点灯パターン(ダンシング→ミラーボール→スロー点滅→点灯)から選択することができます。LEDの発光色を9色から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
  • レインボーフロアイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック

    レインボーフロアイルミ ショート 4本入り

    槌屋ヤック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    光源を見せずにフロアを照らす面発光イルミライトです。
    用途光の色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさを16段階で調節可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。フロアマットに挟んだり、角度を変えて取り付けすることができる取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約110mm・幅約15mm・厚み約8mm。コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
  • レインボーイルミ2USBコネクタCtoC+A SEIWA(セイワ)

    レインボーイルミ2USBコネクタCtoC+A

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
    用途携帯関連色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40最大出力5V/3AコネクタUSB Type-C / USB Type-A
  • LEDフロアライトUSB2連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライトUSB2連

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス)

    LED ルームライト

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。 充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。 背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
    付属品充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1寸法(mm)122×92×25電球の種類LED
  • サウンドリアクティブライト 平野商会

    サウンドリアクティブライト

    平野商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    お気に入りの音楽を視覚化!音楽をダイナミックに表現する「サウンドリアクティブライト」です。 音とリズムに連動して32個のランプビーズが色々なパターンで光ります 8種類の表示モード切替、5段階の速度調節、7種類の発光モード切替、4段階の明るさ調整と遊び心満載。 自立式スティックタイプだから、PCやゲームモニター周りのデコレーションや、ベッドサイドやデスク、車内デコレーションなどお好みの場所でお楽しみください。
    質量(g)約40使用電源USB 5V1A周波数範囲100~16KHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×1.5×2主材質ABS、PS、HIPS、マグネットインターフェイスUSB typeCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルランプUSB カーメイト

    クリスタルランプUSB

    カーメイト(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
    用途車内のLED間接照明質量(g)11電源電圧DC5V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52消費電流(mA)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングUSBライト 星光産業

    スイングUSBライト

    星光産業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×23×10入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)70以下
  • トランクアンビエント照明DC SEIWA(セイワ)

    トランクアンビエント照明DC

    SEIWA(セイワ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    トランクのゴムパッキンに挟み込むだけでラグジュアリーな空間を演出出来ます。全方向から照らしている為、影が出来にくく荷物の位置で発光量が隠れてしまう事も防げます。テールゲートが1周発光する為、深夜の荷物下ろしの際など後続車に認識してもらいやすくなり安全です。DC電源でマグネットスイッチによりドアと連動したON/OFFが出来ます。約5.5Mの1本を好きな場所でカット出来る為、車に合わせた取付が可能です。
    用途ドライブ用品
  • ダンシングイルミ フレキライト 槌屋ヤック

    ダンシングイルミ フレキライト

    槌屋ヤック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    音に合わせて光が踊る、フレキシブルアームタイプのランプです。LEDの発光色を9色+グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。4種類の点灯パターンから選択可能です。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
  • ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック

    ダンシングイルミ ツインライト

    槌屋ヤック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    音に合わせて光が踊る、フロアを照らすクリスタルボディのイルミネーションランプです。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。 。角度を変えて取付可能な取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約120mm・幅約20mm・厚み約20mm。コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 約1m
  • リモコン付スイングUSBライト 星光産業

    リモコン付スイングUSBライト

    星光産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    180°首振りタイプC型LEDライト。LED3つ搭載。8色の単灯点灯や点滅パターンをリモコンで操作出来ます。
    用途車の車内用品幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)30
  • LEDリアナンバー灯 スモーク ND0-1557 アイエルモータースポーツ

    LEDリアナンバー灯 スモーク ND0-1557

    アイエルモータースポーツ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-1557。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:左右セット。Eマーク取得。純正と取り換えて装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC。タイプ:LEDリアナンバー灯。色[カラー]:スモーク。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:2個セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585
    色スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプLEDリアナンバー灯内容2個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585
  • スバル純正 ドリンクホルダーイルミネーションキット スバルアクセサリー

    スバル純正 ドリンクホルダーイルミネーションキット

    スバルアクセサリー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:フォレスター。車幅灯連動(ON/OFFスイッチ付)。ホワイトLED。※発光色は他の灯火類と異なります
    適合車種FORESTER
  • スバル純正 ドリンクホルダーイルミネーションキット スバルアクセサリー

    スバル純正 ドリンクホルダーイルミネーションキット

    スバルアクセサリー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。車幅灯連動。ホワイトLED。※発光色は他の灯火類と異なります
    適合車種OUTBACK
  • スバル純正 インパネイルミネーションキット スバルアクセサリー

    スバル純正 インパネイルミネーションキット

    スバルアクセサリー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:クロステック/インプレッサ。スモールランプ連動。照明色ホワイト。※OFFスイッチはありません
    適合車種CROSTREK/IMPREZA
  • スバル純正 インパネイルミネーションキット スバルアクセサリー

    スバル純正 インパネイルミネーションキット

    スバルアクセサリー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    適合車種:レヴォーグ(Smart Edition EX)。スモールランプ連動。※OFFスイッチはありません
    適合車種LEVORG (Smart Edition EX)
  • スバル純正 ドリンクホルダーイルミネーション スバルアクセサリー

    スバル純正 ドリンクホルダーイルミネーション

    スバルアクセサリー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:レヴォーグ(Smart Edition EX)。イグニッションスイッチがACC/ONで点灯。※OFFスイッチはありません
    適合車種LEVORG (Smart Edition EX)
  • レインボーフロアイルミ ロング 2本入り 槌屋ヤック

    レインボーフロアイルミ ロング 2本入り

    槌屋ヤック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    光源を見せずにフロアを照らす面発光イルミライトです。
    用途光の色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさを16段階で調節可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。フロアマットに挟んだり、角度を変えて取り付けすることができる取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約210mm・幅約15mm・厚み約8mm。コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
  • レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック

    レインボーラインイルミ ショート 4本入り

    槌屋ヤック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    装着感が目立たないブラックボディのチューブライトです。
    用途光の色を9色から選択することができます。光り方を10パターンから選択可能です。明るさを10段階で調節可能です。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で緩曲面でもフレキシブルに取付可能です。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。灯体サイズ:長さ約120mm・幅約12mm・厚み約7mm。コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
  • レインボーラインイルミ ロング 2本入り 槌屋ヤック

    レインボーラインイルミ ロング 2本入り

    槌屋ヤック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    装着感が目立たないブラックボディのチューブライトです。
    用途光の色を9色から選択することができます。光り方を10パターンから選択可能です。明るさを10段階で調節可能です。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で緩曲面でもフレキシブルに取付可能です。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。灯体サイズ:長さ約320mm・幅約12mm・厚み約7mm。コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
  • レインボーイルミ2USBコネクタCtoC*2 SEIWA(セイワ)

    レインボーイルミ2USBコネクタCtoC*2

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
    用途携帯関連色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40最大出力5V/3AコネクタUSB Type-C×2
  • 消臭抗菌傘入れ カシムラ

    消臭抗菌傘入れ

    カシムラ
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    臭いや汚れが付きにくい抗菌消臭仕様。生地の内側はPVC撥水加工で雨の日も車内を濡らしません。最大4本収納出来ます。
    用途車の傘入れ幅(mm)150高さ(mm)300奥行(mm)25収納本数(本)4本
  • LEDブラックライト カシムラ

    LEDブラックライト

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。
    用途車内の小物長さ(mm)255幅(mm)120色黒高さ(mm)350奥行(mm)40入数2本
  • アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック

    アンビエント レインボー チューブライト

    槌屋ヤック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    電源ON時に光が流れるオープニングアクション。 内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。 光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。 光り方を10パターンから選択可能。 明るさ調節機能付き。 色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。 柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
    材質シリコーン/ABS色ブラック電圧(V)DC5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×10×4(灯体)コード長さ(m)約3.5LED高輝度LEDLED使用数(個)24(1灯体あたり)
  • USBフリースタイルイルミ2 SEIWA(セイワ)

    USBフリースタイルイルミ2

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
    色ブラック定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)消費電流(mA)最大約250
  • LEDフロアライト KOITO(小糸製作所)

    LEDフロアライト

    KOITO(小糸製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー
    用途本商品は車室内専用品です。質量(g)63(本体)消費電力(W)1.8定格電圧(V)12保護等級IP65相当色温度(K)6700使用環境温度(℃)-20~+70光束(Lm)160
  • USB1.8A 1口付きフレキイルミ カシムラ

    USB1.8A 1口付きフレキイルミ

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22フレキ長(mm)100定格出力(A)1.8(5V)

『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります

車内LED