絞り込み
電圧(V)
  • 12(1)
  • 24(2)
ブランド
  • HITACHI
  • MTO(8)
  • カシムラ(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • 三晃精機(5)
  • セイシング(4)
  • セルスター(4)
  • NOCO(4)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • LUFT(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 日動工業(2)
  • カイセ(2)
  • エスコ(1)
  • アイシン精機(1)
  • JTC(1)
  • 多摩電子(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
24(2)
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • PS64000用バックアップケーブル HITACHI

    PS64000用バックアップケーブル

    HITACHI
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ポータブルパワーソース 24V車用 HITACHI

    ポータブルパワーソース 24V車用

    HITACHI
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
    質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000
  • 24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 HITACHI

    24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用

    HITACHI
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
    定格電圧(V)24
ジャンプスターター/ポータブル電源