ジャンプスターター/ポータブル電源 :「バッテリーバックアップ」の検索結果

「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
定格電圧(V)24
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

スタートキューブ セイシング 動画あり
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として 付属品ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)380×280×130 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~50 ケーブル長(m)1.6 出力電圧(V)12/24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応(バッテリー)鉛12V バッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵 ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む) 電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上) 出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A 対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン 保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193 充電時間約10時間(906 AC充電器の場合) 電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) 寿命約2000回(目安) バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh 充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) 入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

アクソンデータマシンポータブルエンジンスターター
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵。・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵。・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>。・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)。・最大電流1800A。・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・安全装置警報機能(特許取得済)
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L225xW148xH253 本体質量(kg)10 バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
1式
149,800 税込164,780
5日以内出荷

アクソンデータマシンポータブルエンジンスターター
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵。2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト安全設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車。・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載。<仕様>。・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)。・最大放電可能電流 1800A。・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)。・12Vシガレット出力機能搭載
用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L375xW149xH250 本体質量(kg)18 バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
1式
209,800 税込230,780
3日以内出荷