球面滑り軸受 :「滑り軸受」の検索結果

球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
17(1)
20(1)
30(1)
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。 型式GE-EC型 仕様1N≒0.102Kgf タイプGE-EC 仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき シールの有無シールなし 角度α1(°)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
型式GE-EC型 タイプGE-EC-2RC 角度α(°)- シールの有無シール付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付き
エコ商品
型式GE-ES型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など 材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜) タイプシールなし シールの有無シールなし
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式GE-ES型 材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜) タイプGE-ES-2RS シールの有無シール付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
409 税込450
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 シリーズEシリーズ ベアリング圧入球面ベアリング 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

悪環境下での使用が可能です。金属ハウジングに対応しております
用途コンベア。包装機械。その他 セット内容イグボール 球面ベアリング 材質イグリデュールJ
1個
1,630 税込1,793
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング