球面滑り軸受 :「球面軸受」の検索結果

球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
型式PB型 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) CADデータあり
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング 仕様1N≒0.102kgf 型式PB型 タイプ給油式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。 型式GE-EC型 仕様1N≒0.102Kgf タイプGE-EC 仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき シールの有無シールなし 角度α1(°)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受 SB-A
外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
型式GE-EC型 タイプGE-EC-2RC 角度α(°)- シールの有無シール付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式SB-A型 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 タイプSB-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付き
エコ商品
型式GE-ES型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 シリーズEシリーズ ベアリング圧入球面ベアリング 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式GE-ES型 材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜) タイプGE-ES-2RS シールの有無シール付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

悪環境下での使用が可能です。金属ハウジングに対応しております
用途コンベア。包装機械。その他 セット内容イグボール 球面ベアリング 材質イグリデュールJ
1個
1,630 税込1,793
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持った球面ベアリングです。
用途コンベア。包装機械。その他 トラスコ品番160-3747 セット内容イグボール 球面ベアリング 材質イグミッドG、イグリデュールW300 長さ(mm)28 幅(mm)28 内径(Φmm)40 外径(Φmm)62
1個
7,558 税込8,314
14日以内出荷

CCTYベアリングジャパンCCVI 給油式球面すべり軸受
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自己潤滑. ボールとレース間にライナーを装備 高速な動作速度に最適 メンテナンスが最小限
仕様内径 = 6mm外径 = 18mm静的許容アキシアル荷重 = 500N静的許容ラジアル荷重 = 1860N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備
仕様内径 = 6mm外径 = 18mm静的許容アキシアル荷重 = 240N静的許容ラジアル荷重 = 980N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備
仕様内径 = 5mm外径 = 16mm静的許容アキシアル荷重 = 190N静的許容ラジアル荷重 = 780N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

0
仕様内径 = 3mm外径 = 12mm静的許容アキシアル荷重 = 2500N静的許容ラジアル荷重 = 10300N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCTYベアリングジャパンCCVI 給油式球面すべり軸受 シール付き
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径 = 40mm。外径 = 80mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1810kgf。。メトリック - ステンレススチール
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

内径 = 35mm。外径 = 72mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1390kgf。。メトリック - ステンレススチール
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

内径 = 1インチ。外径 = 2.047インチ。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 710kgf。。インペリアル - ステンレススチール
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = スチール静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
1袋(5個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

CCTYベアリングジャパンCCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径 = 50mm。外径 = 90mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 2020kgf。。メトリック
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

内径 = 40mm。外径 = 80mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1810kgf。。メトリック
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

内径 = 35mm。外径 = 72mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1390kgf。。メトリック
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1020kgf。。メトリック
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック - ステンレススチール
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

内径 = 55mm。外径 = 100mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 2550kgf。。メトリック
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = ステンレス鋼静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
1袋(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング