194件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4C用F型接栓 (2個/金メッキ) フジパーツ

    4C用F型接栓 (2個/金メッキ)

    フジパーツ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。タイプ4C用F型
  • 5C用F型接栓 (2個) フジパーツ

    5C用F型接栓 (2個)

    フジパーツ
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。タイプ5C用F型
  • 4C用F型接栓 (10個) フジパーツ

    4C用F型接栓 (10個)

    フジパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。タイプ4C用F型
  • 4C用F型接栓 (2個) フジパーツ

    4C用F型接栓 (2個)

    フジパーツ
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。タイプ4C用F型
  • F型中継接栓 フジパーツ

    F型中継接栓

    フジパーツ
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    用途F型接栓、F型プラグ付ケーブル同士を延長したい場合に使用します。タイプF型
  • F型中継接栓 フジパーツ

    F型中継接栓

    フジパーツ
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    用途F型接栓、F型プラグ付ケーブル同士を延長したい場合に使用します。タイプF型
  • L型プラグ フジパーツ

    L型プラグ

    フジパーツ
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    アンテナケーブルをL型プラグに変換する変換アダプターです。
    仕様片側:プッシュ式(オス)、片側:ネジ式(メス)
  • アンテナ 圧着Fプラグ(5C用) 変換名人

    アンテナ 圧着Fプラグ(5C用)

    変換名人
    539税込593
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 5C用 ] 5個入
    端子5C用 Fプラグ
  • アンテナ 圧着Fプラグ(3C用) 変換名人

    アンテナ 圧着Fプラグ(3C用)

    変換名人
    429税込472
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 3C用 ] 5個入
    端子3C用 Fプラグ
  • F形コネクタ 5C用 イチネンTASCO

    F形コネクタ 5C用

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    簡単・安全に施工 高いシールド性と引張り強度
    寸法(mm)19.8×Φ11質量(g)10入数10個
  • 中継接栓 イチネンTASCO

    中継接栓

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    4K8K対応中継接栓(10個×2袋)
    質量(g)74
  • 変換アダプター(FT型プラグ←→F座) マスプロ電工

    変換アダプター(FT型プラグ←→F座)

    マスプロ電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 差込み型コネクター イチネンTASCO

    差込み型コネクター

    イチネンTASCO
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電線の被覆をむき、差込むだけで接続可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 5C接栓 イチネンTASCO

    5C接栓

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1パック(10個×2袋)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×75×15
  • 4C用防水コネクタ イチネンTASCO

    4C用防水コネクタ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    質量(g)3.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.5×14×14
  • 4C接栓 イチネンTASCO

    4C接栓

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1パック(10個×2袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×75×15
  • CATV保安器 日本アンテナ

    CATV保安器

    日本アンテナ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    アレスター式。
    付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える材質(ケース/カバー)ステンレス製質量(kg)0.1周波数帯域(MHz)10~770絶縁耐圧AC1000V(1分間)電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
  • F型中継接栓 日本アンテナ

    F型中継接栓

    日本アンテナ
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    仕様F-F
  • 4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ

    日本アンテナ
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~2602電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
  • BNC型ジャック JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキタイプ半田締付定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
  • アッテネーター 通電仕様 DXアンテナ

    アッテネーター 通電仕様

    DXアンテナ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
    質量(g)16周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナ

    F形接栓 【2K/4K/8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
    仕様【接栓】F型セット内容接栓 リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • 金メッキ5Cケーブル用接栓 サン電子

    金メッキ5Cケーブル用接栓

    サン電子
    549税込604
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    タイプ5C用
  • 金メッキ4Cケーブル用接栓 サン電子

    金メッキ4Cケーブル用接栓

    サン電子
    559税込615
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    タイプ4C用
  • 金メッキF型中継接栓 サン電子

    金メッキF型中継接栓

    サン電子
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • 4K8K対応両側ストレートプラグ S-4C サン電子

    4K8K対応両側ストレートプラグ S-4C

    サン電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    タイプ4C用
  • 4K8K対応F型、L型プラグ S-4C サン電子

    4K8K対応F型、L型プラグ S-4C

    サン電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    タイプ4C用
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C

    サン電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ4C用
  • 4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C サン電子

    4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C

    サン電子
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • 4K8K対応F型、L型プラグ 2,5C サン電子

    4K8K対応F型、L型プラグ 2,5C

    サン電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C

    サン電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • F形コネクタ サン電子

    F形コネクタ

    サン電子
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    仕様中継セット適合4C用
  • C-15形コネクタ サン電子

    C-15形コネクタ

    サン電子
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途屋内用
  • F形コネクタ サン電子

    F形コネクタ

    サン電子
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途屋内用適合7C用(7C-FB・FV・2V)
  • F型変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    F型変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    889税込978
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(GHz)0~2
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
    サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
  • 中継セット マスプロ電工

    中継セット

    マスプロ電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナプラグ・接栓