絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 44(2)
  • 65(2)
長さ(mm)
  • 100
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(8)
  • 40(8)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 80(8)
  • 150(10)
  • 200(10)
  • 300(9)
  • 400(7)
  • 500(7)
  • 600(7)
  • 1000(7)
  • 1200(7)
  • 1500(7)
  • 1800(6)
  • 2000(6)
形状
形状
ストレート(5)
形状
パイプ(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • 廣杉計器(4)
  • オイレス工業(2)
  • ウイセラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(5)
5(4)
6(7)
8(1)
10(1)
44(2)
65(2)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5)廣杉計器(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-400(Φ4 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-400(Φ4 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-500(Φ5 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-500(Φ5 h5)廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(10個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業オイレス #500ガイドユニットBKタイプオイレス工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
セラミックシャフト ウイセラセラミックシャフトウイセラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
2,598税込2,858
1本
12日以内出荷から31日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
リニアシャフト