カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 直動部品
          • リニアシャフト
絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リニアシャフト :「sus440c 棒」の検索結果

直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプYSK[リニアシャフト](11件のレビュー)
2,143税込2,357
1本
26日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,084税込2,292
1本
35日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)廣杉計器(8件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプYSK[リニアシャフト](13件のレビュー)
3,072税込3,379
1本
欠品中
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプYSK[リニアシャフト](7件のレビュー)
3,658税込4,024
1本
欠品中
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプYSK[リニアシャフト](5件のレビュー)
4,115税込4,527
1本
26日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
sus440 板特集
おすすめ人気ランキング
リニアシャフト