11ページ目: 誘導灯本体

423件中 401~423件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • サイン灯(壁付用ロング片面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(壁付用ロング片面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
  • サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
  • 誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用 三菱電機

    誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)3.2取付壁埋込形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6種類クリーンルーム用 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠)本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3373枠鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)取付天井埋込形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.9取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)197×150耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.6取付壁直付形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3489耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.2表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.067関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3491耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献します
    カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付壁直付形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3490耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明取付天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.3取付天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.1表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AM221-3486耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.4取付天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.8表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.044関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AS221-3484耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯 C級 壁埋込BT別 三菱電機

    LED誘導灯 C級 壁埋込BT別

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.9部品名称埋込ボックス BOX1101仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)LED光源(mcd)LE13402S3W-B

『誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体