絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3268公共施設型番SH1-FBF20-C60(避難口用)、SH1-FSF20-C60(避難口用)、ST1-FBF22-C60(通路用)、ST1-FSF22-C60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BL形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3621公共施設型番SH1-FBF20-BL60(避難口用)、SH1-FSF20-BL60(避難口用)、ST1-FBF22-BL60(通路用)、ST1-FSF22-BL60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BH形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3624公共施設型番SH1-FBF20-BH60(避難口用)、SH1-FSF20-BH60(避難口用)、ST1-FBF22-BH60(通路用)、ST1-FSF22-BH60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形天井埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.6材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3492公共施設型番SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形
岩崎電気¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形形天井埋込形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2.1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3646公共施設型番SH1-FRF21P-BL(避難口用)、ST1-FRF23P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3618公共施設型番SH1-FBF20-C(避難口用)、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C(通路用)、ST1-FSF22-C(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台31日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3209公共施設型番SH1-FBF20-BL(避難口用)、SH1-FSF20-BL(避難口用)、ST1-FBF22-BL(通路用)、ST1-FSF22-BL(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3211公共施設型番SH1-FBF20-BH(避難口用)、SH1-FSF20-BH(避難口用)、ST1-FBF22-BH(通路用)、ST1-FSF22-BH(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 A級
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 A級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)8.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)8材質(枠)鋼板(クールホワイト)入力電流(A)0.155認定番号型式認定番号:1AK131-3657公共施設型番SH1-FBF20-A(避難口用)、SH1-FSF20-A(避難口用)、ST1-FBF22-A(通路用)、ST1-FSF22-A(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 C級形天井・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3208公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形形天井・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.9材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3620公共施設型番SH1-FSF21-BL(避難口用)、ST1-FSF23-BL(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形
岩崎電気¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BH形形天井・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3623公共施設型番SH1-FSF21-BH(避難口用)、ST1-FSF23-BH(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級
岩崎電気¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形壁埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3304公共施設型番SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形壁埋込形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3305公共施設型番SH1-FBC20-BH(避難口用)、ST1-FBC22-BH(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
LED誘導灯B級BH壁直付形
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁直付形
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁直付形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプHACCP対応、壁直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバーステンレス・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級両面直付WP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷質量(kg)1.4材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.044耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級片面直付WP
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込B
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込B
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込BT別
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BH壁埋込
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級両面直付形B
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.4定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級片面直付形B
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級両面直付形
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台32日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)0.6色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
サイン灯(壁付用ショート片面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)147横(mm)40光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売