絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所質量(kg)3.2取付壁埋込形材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上種類(表示板)片面等級B級(BL形)20B形消費電力(W)1.9定格一般形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.8清浄度推奨:クラス6電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B入力電流(A)0.06点灯時間(非常時)20分耐震性Aエコロジー商品省エネ
一般誘導灯 本体 天井埋込形
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1台62日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式取付天井埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格長時間定格形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.6材質(カバー)鋼板 白色仕上光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
一般誘導灯 本体 壁埋込形
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台62日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
非常・誘導灯
コイズミ照明¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110消費電力(W)9.4対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
LED誘導灯(ホルダー付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。用途警備、交通整備などに仕様本体+ホルダーエスコ品番EA983FR-126材質ライト部:PVC、グリップ:ABS樹脂色赤質量(g)301(電池含む)切替方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×6本寸法(Φ×mm)34×520 【ライト】340エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 B級 天井埋込
三菱電機¥76,980税込¥84,6781台62日以内出荷部品名称示板別梱包板厚(mm)0.6(本体)仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
LB40形 階段灯
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1個32日以内出荷階段通路誘導灯。光源寿命は40000時間です。光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。グリ-ン購入法適合
レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状片面形質量(kg)11.1(片面パネル取付け時)色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。セット内容(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-16-G種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状両面形質量(kg)12.4(片面パネル取付け時)色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用適合電線管16点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体
岩崎電気¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)アルミ鋳物使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造ExdeIIBT5使用場所屋内・屋外用
レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3629耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3402耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3404耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 C級 【受注生産品】
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 C級形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3401耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BL形 【受注生産品】
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BL形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3630耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BH形 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BH形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3631耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級形壁直付形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.1材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3632耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BL形 【受注生産品】
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形形壁直付形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3479耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BH形 【受注生産品】
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形形壁直付形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3481耐震性クラスS











![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759467-180226-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759415-180226-02.jpg)
![[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759397-180226-02.jpg)