7ページ目: 誘導灯本体

374件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ)

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • 点滅装置 直付型 防水 Panasonic(パナソニック)

    点滅装置 直付型 防水

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋込 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋込 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点滅装置 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    点滅装置 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
  • LED誘導灯C級床埋込型一般型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型一般型60分

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    32日以内出荷
    アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)230質量(kg)6.8(本体・表示板)高さ(mm)372消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)65明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)362エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体