8ページ目: 誘導灯本体

374件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
    仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
    種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
    適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    92日以内出荷
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7高さ(mm)105消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)36.8寸法(mm)埋込穴:155×195質量(kg)1.2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)212材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級消費電力(W)1.4定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)181電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C皮相電力(VA)(100V)3認定番号誘導灯:1AS111-3176パネル別売エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形消費電力(W)1.9定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL皮相電力(VA)(100V)4認定番号誘導灯:1AL111-3181パネル別売エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3186パネル別売エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)164材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)143電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 防水・HACCP兼用C級両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用C級両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • 防水・HACCP兼用B級BL壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH壁直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH壁直付

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH片面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH片面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
  • LED誘導灯C級 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯C級両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 一般誘導灯 本体 天井埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 天井埋込形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    62日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
    取付天井埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格長時間定格形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.6材質(カバー)鋼板 白色仕上光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    62日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
    取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体