絞り込み
電圧(V)
- 24(16)
- 100(172)
- 100~242(4)
消費電力(W)
- 5未満(140)
- 5~10未満(21)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(5)
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(89)
- 東芝ライテック(36)
- エスコ(13)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- コイズミ照明(5)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「電圧(V)」から絞り込む
24(16)
100(172)
100~242(4)

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献しますカバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級壁埋込
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個欠品中LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL片面天井
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付形長
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形)
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から62日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
LED誘導灯B級BH両面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯 わずか5.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BH片面直付
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BH壁直付形
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL壁直付形
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥94,980税込¥104,4781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 B級BL形 両面灯 わずか3.1Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.1表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯 わずか3.1Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.1表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL壁直付形
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級壁直付形
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面直付形
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 C級 両面灯 わずか1.8Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付形
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。 衛生管理が求められる空間に対応します。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面直付WP
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 C級 両面灯 わずか1.8Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付WP
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 C級 片面灯 わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯A級両面直付形通
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級片面直付形通
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、形面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁埋込通路
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込通
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込通
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級両面直付形避
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級片面直付形避
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁埋込避難口
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込避
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ