整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「鍵 収納 ファイル」の検索結果

バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産。 豊岡製。 本体素材:牛革(姫路革使用)。 内装生地:ナイロン(スェード加工)。 A3ファイルまで収納可能。 牛革製名札付。 挿し込み錠(鍵付)。 天開きタイプ。 本体内部:ファイル等収納可能な多用途ポケット。 上部フタ裏:ペン差し、カード入れ(2枚収納可能)
クロ 質量(g)約2600 寸法(横×高さ+マチ)(mm)470×340×160(内寸/455×325×145)
1本
74,980 税込82,478
6日以内出荷

国産。 豊岡製。 本体素材:牛革(姫路革使用)。 内装生地:ナイロン(スェード加工)。 A3用紙まで収納可能。 牛革製名札付。 挿し込み錠(鍵付)。 天開きタイプ。 本体内部:ファイル等収納可能な多用途ポケット。 上部フタ裏:ペン差し、カード入れ(2枚収納可能)
クロ 質量(g)約2320 寸法(横×高さ+マチ)(mm)440×330×150(内寸/425×310×140)
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷

国産。 豊岡製。 本体素材:牛革(姫路革使用)。 内装生地:ナイロン(スェード加工)。 A3用紙まで収納可能。 牛革製名札付。 挿し込み錠(鍵付)。 天開きタイプ。 本体内部:ファイル等収納可能な多用途ポケット。 上部フタ裏:ペン差し、カード入れ(2枚収納可能)
クロ 質量(g)約2000 寸法(横×高さ+マチ)(mm)440×330×100(内寸/425×310×85)
1本
64,980 税込71,478
6日以内出荷

ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。 容量(L)24 質量(kg)2.0 外寸(mm)310×390×260 内寸(mm)280×370×220 適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビジネスライクなシェルタイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ。ショルダーベルトを装着することにより、セミハードケースとして使用出来ます。新機能クイックライドシステム採用!ステーにバッグを差し込んでベルトを通して止めるだけの簡単な取り付け。簡単着脱で出先で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはセミハードケースとして使用出来ます。左右両対応。内部に小物の収納に便利なボトルガイド、書類などをまとめておけるインナーホールドベルトを装備。ペットボトルや折り畳み傘を差しておけるボトルホルダーガイド。A4ファイル等を固定する事が出来る、インナーホールドベルト。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しません。突然の雨にも安心なレインカバー付き。裏側まで覆う設計の為、巻き上げの水を防ぎます。通勤・通学の必需品収納には充分な9リットルの大容量
セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル250/500用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1 材質バッグ:1680Dポリエステル+ポリカーボネート、ステー:鉄+ステンレス 質量(kg)2.3 ブラック 容量(L)9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×150
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

カジュアルなメッセンジャータイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ。新機能クイックライドシステム採用!ステーにバッグを差し込んでベルトを通して止めるだけの簡単な取り付け。簡単着脱で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはメッセンジャーバッグとして使用出来ます。左右両対応。フラップインナーとサイドにパルステープを採用。カラビナや市販のMOLLEポーチ等が装着可能!。ポーチは付属しません。開口部大きく開くので、A4ファイル等を楽々出し入れ出来ます。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しません。突然の雨にも安心なレインカバー付き。裏側まで覆う設計の為、巻き上げの水を防ぎます。通勤・通学の必需品収納には充分な110リットルの容量
セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル250/500用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1 材質バッグ:1680Dポリエステル+ターポリン、ステー:鉄+ステンレス 質量(kg)2 ブラック 容量(L)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×470×140
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。 容量(L)56 質量(kg)3.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。 容量(L)39 質量(kg)3.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。 容量(L)24 質量(kg)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ザックとシートバッグの2WAY仕様の高機能バッグ。EVA素材の立体成形パネルが美しいフォルムを保持します。立体成形ならではの風の影響を受けにくい形状がライディング時の安定感をもたらします。A4ファイルも入る18L。通勤・通学に使いやすい容量です。工具やレインウェアなどの必需品などの持ち運びにも非常に便利です。ライディングウェア着用時でも包み込むようなフィット感で荷重を分散する特殊形状。風が抜けやすい形状のクッション入りメッシュパネルが蒸れを軽減します。一体成型EVAパネルと構造体により、荷物が少ない時でもシッカリとバッグ形状を保ちます。多種多様なポケットがフラップ内側に装備。パルステープも装備しているので、市販の小型ポーチも取付けできます。パソコンなどの精密機械は、上面フラップ内側に収納することでフロート構造となり、車載しても車両の振動影響を受けづらくなります。収納可能なPCのサイズ:360×245×25mm。突然の雨にも安心なレインカバー付き。フック付きで飛ばされにくい設計です。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しておりません。取り出しの頻度が高い小物や財布、鍵、レインカバー等にすぐにアクセス可能。ファスナー全開時の荷物落下を防ぐマチ付き。シートバッグとして使用する時に荷物の出し入れがしやすいように、分離式を採用しました。便利なハンドグリップを装備。グローブしたままでも使いやすい幅広ライプ。
セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1 容量(L)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×360×200 収納量最大5.0kg
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります