絞り込み
ブランド
  • セーフラン安全用品
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(1,701)
  • 空調服(225)
  • S-AIR(シンメン)(219)
  • ジーベック(71)
  • 村上被服(69)
  • ブレイン(66)
  • 自重堂(59)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(55)
  • NSP(54)
  • HOP-SCOT(46)
  • アタックベース(41)
  • さくら電子(36)
  • bigborn(ビッグボーン)(31)
  • クロダルマ(29)
  • マキタ(26)
  • リンクサス(Linxas)(25)
  • Y'sGOD(24)
  • アルトコーポレーション(23)
  • COVELL(コベル)(20)
商品区分
  • セット品(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)化学防護服

    セーフラン安全用品
    999税込1,099
    1着ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
  • AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット

    セーフラン安全用品
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18
  • AS-COOL(TM)専用バッテリー セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)専用バッテリー

    セーフラン安全用品
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    AS-COOL(TM)化学防護服専用ファン(ASF01)専用バッテリーです。本品は必ず専用化学防護服(AS001)及び専用取付ファン(ASF01)と組み合わせてご使用ください。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A
  • AS-COOL(TM)専用取付ファン セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)専用取付ファン

    セーフラン安全用品
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質PC+シリコン質量(g)約160動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18防水保護等級IP55
空調・水冷ウェア