カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- サンエス(1,728)
- ジーベック(693)
- 空調服(404)
- S-AIR(シンメン)(220)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- NSP(148)
- ブレイン(75)
- クロダルマ(74)
- 村上被服(69)
- 自重堂(59)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(56)
- Y'sGOD(48)
- HOP-SCOT(46)
- アタックベース(41)
- さくら電子(36)
- リンクサス(Linxas)(30)
- マキタ(26)
- bigborn(ビッグボーン)(26)
- アルトコーポレーション(23)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
16ページ目: 空調・水冷ウェア
商品豆知識

NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V
NSP¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト
Jawin¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷から4日以内出荷変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン
自重堂¥4,298~税込¥4,728~1枚翌々日出荷から4日以内出荷裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服。遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備。★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット
S-AIR(シンメン)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。色ブラック
メッシュベスト&ペルチェデバイスフルセット
クロダルマ¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷伸縮メッシュ素材なので身体にフィットし蒸れにくいベストです。ペルチェ式クーラーで首裏、両脇の3ヶ所が瞬時に冷たくなり、効率よく身体を冷やします。バッテリーはリズム機能追加で最長8時間の稼働が実現しました。バッテリー容量(mAh)DC7.26V/5000素材メッシュ
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
サンエス¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材デュスポ:ポリエステル100%
空調服難燃長袖ブルゾン 9205
Asahicho(旭蝶繊維)¥9,598税込¥10,5581枚3日以内出荷から5日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能仕様調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様混率(%)難燃ツイル、綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属![水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79844645-240711-02.jpg)
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
THANKO(サンコー)[電子機器]¥14,980税込¥16,4781着当日出荷ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)トラスコ品番504-1413セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。色黒出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)胸囲(cm)80~120入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)肩幅(cm)29着丈(cm)40充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
空調服¥4,598税込¥5,0581着4日以内出荷から8日以内出荷撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!。現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!セット内容服のみ素材ポリエステル100%
空調服(R) ファン ロック式リング グレー(18V)
空調服¥900税込¥9901セット5日以内出荷留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA23112シリーズ専用)色グレー質量(g)46(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
清涼ファン風雅ベスト2 フルセット
TAJIMA¥23,900税込¥26,2901組当日出荷ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
バッテリーポーチ
クロダルマ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷バッテリーを収納出来るベルト通し&フック付きポーチです。ちょっとした小物類も収納可能です。質量(g)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×140×25
快適ウェア シガーソケットチャージャー
村上被服¥1,990税込¥2,1891セット当日出荷快適ウェア用バッテリーを車のシガーソケットで充電可能!急速充電器。 V77シガーソケットチャージャーは、自動切換でバッテリーの電圧を気にする事なく充電できます。(急速充電3.5時間対応)セット内容シガーソケットチャージャー×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/V3003充電時間(時間)約3.5
空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600)
サンエス¥7,900税込¥8,6901着当日出荷から6日以内出荷仕様首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質[表]綿100%(厚生地) [裏]ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)色14ダークブルー混率(%)[表]綿100(厚生地) [裏]ポリエステル100
ファンバッテリーフルセット
クロダルマ¥16,900税込¥18,5901セット4日以内出荷定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。セット内容ファン、バッテリー色ブラックタイプコミ混率(%)ABS強化プラスチック色番0
スペーサーパッド 865939
アイトス(2件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691式3日以内出荷フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。種別スペーサーパッド色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100色番010
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910
空調服¥5,690税込¥6,2591着当日出荷から8日以内出荷ベストセラーモデルの進化版。脇下マチ付でさらに動きやすい!生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。セット内容ウェアのみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン機能帯電防止素材/消臭機能
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 2999
空調服(1件のレビュー)¥4,890~税込¥5,379~1枚3日以内出荷風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)
空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F
空調服¥6,798税込¥7,4781着4日以内出荷肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)色シルバー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
エアクールクッション ACアダプターセット
空調服¥7,990税込¥8,7891枚当日出荷長い時間座っても蒸れずに最適! 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。本体寸法横41cm、縦56cm
空調服(R) 電池ボックス
空調服(4件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷空調服(R) に使用する電池ボックスです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ファンベストFV222D(デニム調のカジュアルベスト)
マキタ¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷充電式ファンベストFV222D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆デニム調のカジュアルベスト。デニム調のカジュアルデザインでガーデニングやアウトドアにもオススメ。綿・ポリエステル混紡生地を採用。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ※。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
05660ハイポジフードジャケット
S-AIR(シンメン)¥5,498~税込¥6,048~1枚4日以内出荷遮熱・UVカット対応の高耐久マイクロリップ裏チタンを採用。大型マルチポケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。ハイポジションファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。素材ポリエステル100%
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511)
サンエス¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷〇服。・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!。・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!。・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。・紫外線・赤外線をカットするチタン加工。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル エアーダクトベスト& フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)
サンエス¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。。〇KF99180。・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト。・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)
サンエス¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RD9330PCファン。・プラズマクラスター技術搭載のファンセット。。〇RD9690PJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・JBRC登録。・Bluetooth対応モデル。。RD9700。・ペルチェユニット(2個タイプ)。セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット
DiVaiZ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。脱着式フードで環境対応力UP。肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ)
空調服¥1,898税込¥2,0881着5日以内出荷から7日以内出荷油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。反射テープで視認性アップ!。涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐色ホワイト素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル
HOP-SCOT¥999税込¥1,0991本4日以内出荷24V専用の先端補強材入り高耐久接続ケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。コード長:約123cm。
WZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様)
HOP-SCOT¥4,198税込¥4,6181着4日以内出荷から5日以内出荷大好評だった、900107半袖ジャケットシリーズにフードベストを新しく追加展開。遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング。ハーネス着用時に快適にご使用いただくためにファン位置を改良しました。新たに迷彩オリーブ色も追加。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
アイスG AIR フィット
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分











![水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79844645-240711-02.jpg)