カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- サンエス(1,728)
- ジーベック(693)
- 空調服(404)
- S-AIR(シンメン)(220)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- NSP(148)
- ブレイン(75)
- クロダルマ(74)
- 村上被服(69)
- 自重堂(59)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(56)
- Y'sGOD(48)
- HOP-SCOT(46)
- アタックベース(41)
- さくら電子(36)
- リンクサス(Linxas)(30)
- マキタ(26)
- bigborn(ビッグボーン)(26)
- アルトコーポレーション(23)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
17ページ目: 空調・水冷ウェア
商品豆知識

ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX
アタックベース¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷最大-25℃の冷却温度!業界最大級の超ドデカサイズのアイスプレートが身体にフィット! 冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。用途熱中症対策、作業セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(9.5cm)×1・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用PDバッテリー(20000mAh)・バッテリーポケット・取扱説明書(保証書付き)材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子色ブラックサイズF使用環境温度(℃)20~45
COOLING BLASTファンバッテリーセット
リンクサス(Linxas)¥10,980税込¥12,0781セット(2個)当日出荷空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411)
サンエス¥4,490税込¥4,9391着3日以内出荷から6日以内出荷引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した長袖エコベストセット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550)
サンエス¥4,890税込¥5,3791着当日出荷から6日以内出荷機能も着心地もよいベーシックな人気のアイテム仕様胸ポケットマジックテープ仕様セット内容服のみ素材本体:コットンブロード(綿100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
ファン(2個)
クロダルマ¥6,690税込¥7,3591セット当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
高視認反射ベスト
クロダルマ¥6,198~税込¥6,818~1枚4日以内出荷JIS T-8127(class1)に適応したオレンジの高視認性安全ベスト。反射テープも採用し昼間及び夜間の視認性をアップ。サイドファン、背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。
ウオータークーリングベスト
クロダルマ¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷暑さ対策、熱中症対策に、水を濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加給水も可能です。色シルバー混率(%)表:ポリエステル100・中:吸水体・裏:ポリエステル100
空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)
空調服(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着4日以内出荷から7日以内出荷吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン 動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。 ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。セット内容服のみ素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー
空調ヘルメット(R) HMAC02Y
空調服¥6,890税込¥7,5791セット当日出荷熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ色イエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
AIRSENSOR-1 ベスト 26879
クロダルマ¥3,398~税込¥3,738~1着4日以内出荷軽量素材の薄くて軽いベスト。 破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。 熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。セット内容服のみ材質ポリエステル100%(リップストップ)混率(%)ポリエステル100(リップストップ)材質(ファスナー)金属
空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540
空調服(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」 2019年グッドデザイン賞受賞。 屋外作業におすすめな、遮熱素材を使用しています。仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン対応コントローラー機能透湿/撥水/遮熱/紫外線カット/赤外線カット
自作キットII ワッペン・ポケット・ループ
ブレイン¥2,690税込¥2,9591セット当日出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分:145
空調服TM 綿混ハーネス対応ブルゾン XE98101 (服のみ)
ジーベック¥7,998税込¥8,7981着翌々日出荷フルハーネス対応(背中取り出し口)。 フックかけDカン付き。 ファン落下防止メッシュ。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。混率(%)ポリエステル65、綿35生地TCペンタスロード胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732
空調服¥6,890税込¥7,5791着4日以内出荷から8日以内出荷主に屋外作業員の、酷暑期の労働環境改善・熱中症対策を目的として株式会社関電工様と共同開発のもと誕生しました用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ色ライトブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)◎面ファスナー袖丈(cm)10
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90600
空調服¥7,900税込¥8,6901着4日以内出荷から6日以内出荷表地に耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強く、ハードなワークシーンでも大活躍。 裏地にポリエステル生地を採用し、高い冷却効果を実現しました。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ色ダークブルー混率(%)表面/綿100厚生地、裏面/ポリエステル、◎面ファスナー
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ(4件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05600-SBT12
さくら電子¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル43Vファンバッテリーセット。05600 スタンダードジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。43Vファンバッテリーセット。 『業界最強級のボルト数』で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です。43Vファンバッテリーセット内容。・43V20,000mAhバッテリーx1。・ファンx2。・ファン用ケーブル×1。・AC充電器×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書。使用時間。〔43V〕約30分 +〔36V〕約5.5時間。〔36V〕約30分 +〔28V〕約5時間。〔30V〕約30分 +〔24V〕約7.5時間。〔24V〕約9時間。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】118 ×80.5 ×29【ファン】106×43.5【ACアダプタ】53×69 ケーブル長さ:1200質量(g)【バッテリー】368【ファン】118(1台)【ACアダプタ】約85バッテリーブラック充電時間5時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブラック素材ポリエステル出力切替24V / 30V / 36V / 43V
冷却ハイブリッドファンセット
DAISHIN(大進)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす用途エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。セット内容ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター寸法(mm)【バッテリー】77×25×119質量(g)【バッテリー】300適合穴(mm)【ウェア】90バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A充電時間(時間)5色(本体)ブラック最大風量(L/sec)50
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.43V黒ファン)
ジーベック¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色ディープネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番19
空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)¥19,890税込¥21,8791セット4日以内出荷買ってすぐに使えるベスト、ファン、保冷剤、バッテリーのフルセット。反射帯付きで夜間、暗闇で光る空調ウェア(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。風量3段切り替え可能。ウェア横にファンがあるから座りながら・運転しながら使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。保冷剤用メッシュポケット:3箇所。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。電池使用時間(運転時間):(強)約8時間、(中)約10時間、(弱)約17時間(。着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます)。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。《バッテリー》。出力ポート:USB-A×2。入力ポート:USB Type-C。電池容量:3.7V 10000mAh。定格出力:USB-A 5V/2.4A。定格入力:Type-C 5V/2.1A用途夜間の作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。道路 高速 首都高 視認性 光る 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個、保冷剤×3個材質表地:ポリタスラン※UVカット加工、背中・脇下ポケット:メッシュ色ブラック
10周年限定30Vファンセット
長信ジャパン¥6,498税込¥7,1481台翌々日出荷・10周年限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)
サンエス¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル エアーダクトベスト& フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)
サンエス¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。。〇KF99180。・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト。・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷〇服。・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト。・リップストップに制電防止素材を使用。・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用。・。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷〇服 軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動! 帽子上着ズボンのトータルコーディネートが可能 糸間の隙間が少なく防風性の高い素材 洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴 〇RD9221Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える! 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651G)
サンエス¥5,898税込¥6,4881着3日以内出荷アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ。・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地。・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付。・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付。・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載。・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット。・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)仕様フルハーネス対応混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35
EXFROZEN フローズンベスト(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・ペルチェデバイスの追加:RD9700(別売)。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップしますセット内容ベスト、ペルチェデバイス3個サイズF(フリー)胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
空調風神服 ペルチェデバイス
サンエス¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ペルチェユニット(2個タイプ)適合バッテリー:RD9641/RD9640セット内容ペルチェ 2個・専用コントローラー付ケーブル種別フローズンベスト・空調服用/2個
RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷EHシリーズとEFシリーズ対応のモバイルバッテリー。空調風神服 専用の 格安!!モバイルバッテリーセット。初めて空調服を使ってみたい方、屋内での作業時に着用される方、とにかく安く導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。スマートフォンの同時充電ができます。バッテリーと接続して他の電子機器が使用できます。セット内容充電器・充電ケーブル・アダプター色ブラック質量(g)約193バッテリー容量(mAh)10000
NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)
NSP¥479税込¥5271セット当日出荷Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
【Jawin】 54190 空調服(R)長袖ブルゾン
Jawin(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷から4日以内出荷変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
空調服(R) ベスト(男女兼用) 50200
空調服¥4,298~税込¥4,728~1着3日以内出荷熱中症対策に最適なポケットレスベスト。 ストレッチ、軽量素材を使用し、衛生白衣や厨房着などの上から着用でき、快適な職場環境を実現。材質ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色ホワイト素材フルダルストレッチピケ ポリエステル100%色番1
空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888
ジーベック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷空調服18V専用充電アダプターです。用途空調服用。トラスコ品番529-8134品名空調服18V専用充電アダプター機種BT23211
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ
空調服¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。セット内容セット品
7.4V空調ベスト用ファンユニット
ブレイン¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A