カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- サンエス(1,728)
- ジーベック(692)
- 空調服(402)
- S-AIR(シンメン)(220)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- NSP(148)
- ブレイン(75)
- クロダルマ(74)
- 村上被服(69)
- 自重堂(59)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(56)
- Y'sGOD(48)
- HOP-SCOT(46)
- アタックベース(41)
- さくら電子(36)
- リンクサス(Linxas)(30)
- マキタ(26)
- bigborn(ビッグボーン)(26)
- アルトコーポレーション(23)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
11ページ目: 空調・水冷ウェア
商品豆知識

エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン
BOTTLE TECH¥4,298税込¥4,7281着3日以内出荷SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット
リンクサス(Linxas)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92421)
サンエス¥4,490税込¥4,9391着3日以内出荷から5日以内出荷・服 サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン 引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用 更にリップストップに制電防止素材を使用セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
快適ウェア バッテリーケース(V19)
村上被服¥1,290税込¥1,4191セット当日出荷V19シリーズ専用ソフトケース。 ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。セット内容ケース×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/SV903/SV503
空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット
STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から4日以内出荷素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ)
自重堂¥4,990~税込¥5,489~1着当日出荷から4日以内出荷種別空調服(TM)エコ長袖ブルゾン材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタンエコマーク認定認定機能帯電防止素材使用、野帳対応素材エコサマーツイル(ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材65%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049
空調服(R) ベスト(男女兼用) 50197
空調服(1件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1枚当日出荷から3日以内出荷軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。用途イベントや軽作業に最適仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナーセット内容服のみ材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用加工撥水
空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997
空調服(2件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1枚当日出荷から3日以内出荷風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用
空調風神服 ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷〇服。・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア。・一時的な撥水機能を備えた空調服。・最薄・軽量素材。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100
空調服(R) ファン保護ネット
空調服¥499税込¥5491セット当日出荷ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする質量(g)約7(4枚)内容ファン保護ネット4枚外寸(mm)直径 約80ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB素材ポリエステル
30Vファンバッテリーセット sbt-11
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
空調服(R)ベスト
ジーベック¥5,798~税込¥6,378~1着当日出荷から翌々日出荷マイナス5℃!カジュアル 空調服(R) 様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。 生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。 新開発サイドファン 遮熱コーティング 紫外線カット 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット 右胸に反射ロゴプリント入り。 両脇フラップ付きポケット。 左内側バッテリーポケット。 背中内側に保冷材ポケット付き。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100生地遮熱コーティングタフタ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2020-ICE
STATUSUNI(ステータスユニ)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
ACアダプター9V2.0A
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷バッテリー充電アダプター用途バッテリー充電用アダプター適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225セット内容バッテリー関連質量(g)124出力DC9V2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130
空調服¥7,698~税込¥8,468~1着当日出荷から7日以内出荷高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。 スーパースペーサーを一体化! 空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。 空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン機能帯電防止素材
空調服ワンタッチファンケーブルセット
自重堂¥3,800~税込¥4,180~1セット翌々日出荷から3日以内出荷片手でのファンリング脱着が可能になりました。 ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。セット内容ファン×2、ケーブル×1RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90670
空調服¥8,500税込¥9,3501着4日以内出荷から6日以内出荷蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ色シルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F
空調服¥6,798税込¥7,4781着当日出荷から14日以内出荷肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)色ダークブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05590-SBT09R
さくら電子¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル24Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き。05590 ネオEUROスタイルジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。24Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き。 ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。 プレート温度:約11~13℃。 リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。セット内容。・24V 26,000mAhバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ファン用ケーブル×1。・30WPDアダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースx1。・ファンカバー×2。・シガーソケットx1。・取扱説明書x1。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】109.5×73×42【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50バッテリーブラック充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)26000ファンペルチェプレート温度(℃)素材ポリエステルプレート温度(℃)【約3分後】約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V
【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン
自重堂¥4,698~税込¥5,168~1枚翌々日出荷から4日以内出荷フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン
自重堂¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から4日以内出荷鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能長袖ブルゾン,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)
空調服¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷から10日以内出荷エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ素材ポリエステル100%(エアコンテック)
ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901セット当日出荷両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドアセット内容ベスト種別ベストサイズフリー切替方式3段階混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13使用環境温度(℃)20~45バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働胴回り(cm)78~90安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V)
空調服¥2,900税込¥3,1901個6日以内出荷最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,498~税込¥7,148~1着ほか当日出荷から7日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
個人用冷却器”VP-300”
OTOS¥41,980税込¥46,1781着当日出荷渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。トラスコ品番257-7466セット内容ベスト、冷却器、チューブ色黒着丈(cm)55材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン素材ナイロン、綿胴回り(cm)90
空調風神服 フード付半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92150)
サンエス(1件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791着当日出荷から3日以内出荷セット内容服のみ素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552
ブレイン¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却! ・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。 ・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。 クッション性もあり快適な着け心地を実現。 表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 ・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。 ・背中には上下に2か所。両脇の2か所。 保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。 4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 ・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフセット内容アイスバック、保冷剤×4材質ポリエステル・ダブルラッセル色ブラック質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200個装ジッパー付袋サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
空調服(R) バッテリーケース
空調服¥600税込¥6601個当日出荷BTSP1のバッテリーケースです。適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥5,690~税込¥6,259~1着翌々日出荷から4日以内出荷防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能防縮防シワ加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
自作キットII ワッペン
ブレイン(5件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591セット当日出荷から6日以内出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分::141
空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720
空調服¥4,900税込¥5,3901着当日出荷から7日以内出荷物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.53V黒ファン)
ジーベック¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色シルバーグレーサイズL混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番22
空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット
アタックベース¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア質量(g)バッテリー:4セル/約380混率(%)ポリエステル100風量【4段階切替】30V・24V・15V・12V充電時間(時間)3.5運転時間30V(30V約15分+24V約5分+15V約6時間)・24V(24V約15分+15V約8時間)・15V約10時間・12V約15時間
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9色ブラック質量(g)1130、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1030、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95