絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 空調・水冷ウェア

4,490件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアレインスーツ・プロテクターセット makku

    エアレインスーツ・プロテクターセット

    makku
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    動きやすい透湿レインスーツセット。上部・下部ファン付きウェア対応。
    用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)幅(cm)30高さ(cm)43耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h奥行き(cm)6
  • アイスマン XR PRO Y'sGOD

    アイスマン XR PRO

    Y'sGOD
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    背中が膨らまず普通のベスト感覚で水冷ベストの装着が可能です。
    ブラック
  • 快適ウェア用ロングケーブル 村上被服

    快適ウェア用ロングケーブル

    村上被服
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    セット内容ケーブル×1全長(cm)130
  • 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス

    空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

    サンエス
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RD9610PHファン。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。・風向きを変えられるななめ設計は特許取得。。〇RD9690PJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・JBRC登録。。RD9700。・ペルチェユニット(2個タイプ)。
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35
  • 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    〇服 洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア 一時的な撥水機能を備えた空調服 最薄軽量素材 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    セット内容セット品素材ドビー(ポリエステル100%)
  • 空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子

    空調エアコン服用 12Vバッテリー

    さくら電子
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
  • 空気スースーパイプ 未来工業

    空気スースーパイプ

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。
    用途猛暑対策に寸法(mm)175×139×45(フック含む)乳白色
  • 水冷ベスト ブレイン

    水冷ベスト

    ブレイン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)41
  • 空調服(R) ケーブル (防水)(7.2V) 空調服

    空調服(R) ケーブル (防水)(7.2V)

    空調服
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷
    丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
    セット内容ケーブル質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) バッテリーセット (14.4V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (14.4V)

    空調服
    10,500税込11,550
    1セット
    当日出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
    適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • 空調付きベスト 2020X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ)

    空調付きベスト 2020X(ウェアのみ)ポリエステル100%

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    3,580税込3,938
    1着
    4日以内出荷
    空調ウェア専用に開発した風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • ファン用雨除けカバー(シリコン製) ブレイン

    ファン用雨除けカバー(シリコン製)

    ブレイン(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
    用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
  • Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂

    Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ)

    自重堂(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。 パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
    種別空調服(TM)ベスト(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン機能フード取り外し不可、野帳対応素材高密度タフタ(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ) 自重堂

    Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ)

    自重堂(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
    種別空調服(TM)半袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能帯電防止素材使用、野帳対応素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服長袖ブルゾン 87040 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 87040 (服のみ)

    自重堂
    5,690税込6,259
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防汚加工を施したベーシックデザインの空調服
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用、防汚加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ)

    自重堂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫でソフトな着心地のT/C素材 あらゆる現場に対応する帯電防止ウェア75500のデザインをベースにした空調服
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用
  • 空調風神服 保護ネット単体 10枚入り サンエス

    空調風神服 保護ネット単体 10枚入り

    サンエス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(10枚)
    当日出荷
    虫や小枝などの異物をファンへ入りにくく
    セット内容ネット×10枚
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

    空調服
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
  • ファンケーブル HM0004 空調服

    ファンケーブル HM0004

    空調服(4件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
    セット内容ケーブル1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスマンウォーターマグナムベスト Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナムベスト

    Y'sGOD
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ベスト背面がフラットなので背負い式草刈機などが使用可能です。
    セット内容ベスト、ホースカバー×1(長さ44cm)ブラックサイズF混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
  • サイドファン長袖フードジャケット 村上被服

    サイドファン長袖フードジャケット

    村上被服
    4,898税込5,388
    1着
    5日以内出荷
    裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
    機能サイドファン、UVカット、消臭テープ、裏チタンコーティング、フード取り外し、保冷剤ポケット素材ポリエステル100%
  • 快適ウェア用充電器 村上被服

    快適ウェア用充電器

    村上被服
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSP

    NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V

    NSP(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20ブラック
  • 空調服(R)高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服(R)高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211

    Asahicho(旭蝶繊維)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様
    用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様エコマーク認定認定素材高密度タフタ、ポリエステル100%材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
  • 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502)

    サンエス
    4,598税込5,058
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
    混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
  • 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)

    サンエス
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ
    セット内容服のみ素材本体:デュスポ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
  • 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422) サンエス

    空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422)

    サンエス
    3,890税込4,279
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サステナブルと快適品質を両立したエコベスト
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
  • 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス

    空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)

    サンエス
    3,890税込4,279
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    セット内容服のみ
  • ファン接続用二股ケーブル1本 クロダルマ

    ファン接続用二股ケーブル1本

    クロダルマ
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。
    セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
  • 空調服(R) ファンキャップ 空調服

    空調服(R) ファンキャップ

    空調服(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    ■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
    用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000

    空調服
    3,900税込4,290
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    アームにグラフィックを用いたカジュアルタイプ。 ワークはもちろん、タウンユースにも大活躍。
    仕様胸ペン差し、左袖ペン差し混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン対応コントローラー機能撥水色(柄)エンボス柄(部分使い仕様)
  • 空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用) 50199 空調服

    空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用) 50199

    空調服
    4,790税込5,269
    1枚
    3日以内出荷
    軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
    用途イベントや軽作業に最適仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナーセット内容服のみ材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100加工撥水
  • 空調ウェア自作キット(ワッペン) ブレイン

    空調ウェア自作キット(ワッペン)

    ブレイン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
  • 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善)

    水路式水冷服 オプション

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    水路式ダイレクトクール専用オプション品。ネッククール/ヘッドクールを繋げてさらに涼しく。ジョイント式で簡単に接続可能(。どちらか一方しか取り付けることはできません)
    用途水路式水冷服のプラスアルファに。水路式水冷服 オプション アイスベスト クーラーベスト 冷却ベスト 水冷ベストサイズフリー
  • 空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット アタックベース

    空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット

    アタックベース
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。
    用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア質量(g)バッテリー:4セル/約380混率(%)ポリエステル100風量【4段階切替】30V・24V・15V・12V充電時間(時間)3.5運転時間30V(30V約15分+24V約5分+15V約6時間)・24V(24V約15分+15V約8時間)・15V約10時間・12V約15時間
  • A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」とCOVELL空調冷風ベストのコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服ベストタイプ、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服(ベストタイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • クリップオンジェット 8907 カジメイク

    クリップオンジェット 8907

    カジメイク
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    どこでもすぐに使える冷却ギア。ツインファン搭載で風量調節6段階(稼働時間:風量弱約38時間、風量強約12時間)のパワフルな風が暑さを吹き飛ばします。腰のベルトに取り付け上着の裾をクリップにはさめば衣服内を強力な風が通り抜け涼しく快適です。付属のネックストラップでハンディファンとしても利用可能です。スマートフォンの充電などに便利なモバイルバッテリー機能付きです。
    ブラック定格電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)20000(74Wh)
  • ミドルファン長袖ジャケット 村上被服

    ミドルファン長袖ジャケット

    村上被服
    3,798税込4,178
    1着
    5日以内出荷
    裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
    機能ミドルファン、UVカット、消臭テープ、裏チタンコーティング、フード取り外し、保冷剤ポケット素材ポリエステル100%
  • 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス

    空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

    サンエス
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。・脱落防止ファンネット付。・背中風気路でより涼しく快適に。・セミオートマチックコイルファスナー。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92
  • 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップ 綿100%シリーズの半袖ブルゾン 2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計 丈夫な2重ヨーク 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
空調・水冷ウェア