絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0~1.25(2)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • elcometer(70)
  • サンコウ電子研究所(40)
  • TIME(32)
  • フィッシャー・インストルメンツ(28)
  • ケツト科学研究所(26)
  • フジワーク(19)
  • JFEアドバンテック(17)
  • アズワン(7)
  • カスタム(7)
  • テクロック(7)
  • EPK(7)
  • アミッタリ(7)
  • TP技研(5)
  • 土牛(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • TQC Sheen(3)
  • エフティーエス(2)
  • エリクセン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
    用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波厚さ計 A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
    用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に電源単3形アルカリ乾電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32計測単位mm電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒計測方式超音波パルス反射方式
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    43,980税込48,378
    1台
    16日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
    用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波厚さ計用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超音波厚さ計 AD-3255用探触子
    適合機種AD-3255
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波厚さ計 AD-3255用試験片 A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波厚さ計 AD-3255用試験片

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番855-8517適合機種AD-3255厚さ(mm)4
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349税込384
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用電池蓋
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1台
    翌々日出荷
    ◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ
    対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ測定