絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • エフティーエス
  • モノタロウ(1)
  • elcometer(66)
  • TIME(29)
  • フィッシャー・インストルメンツ(25)
  • ケツト科学研究所(19)
  • フジワーク(19)
  • サンコウ電子研究所(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • アミッタリ(7)
  • アズワン(6)
  • カスタム(6)
  • JFEアドバンテック(6)
  • テクロック(6)
  • 土牛(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト超音波厚さ計 エフティーエス

    コンパクト超音波厚さ計

    エフティーエス
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
    用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト測定範囲0.8mm~300mm(Steel)質量(g)120電源単四形乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)表示分解能0.01mm/0.1mm表示部2.2インチバックライト付液晶外部出力USB出力測定原理超音波法測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm音速範囲1000~9999m/S記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ動作時間約30時間感度調整標準キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
  • 超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付) エフティーエス

    超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)

    エフティーエス
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
    用途パイプ等の厚さ測定仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベルタイプスクエアパルス、スパイクパルス電圧(V)50~350(送信)チャンネル数1測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定検波方式マイナス、プラス、全波、RFパルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dBコネクタタイププローブ:LEMO 00
厚さ測定