厚さ測定 :「表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトロフィジックミニテスト70シリーズ
ミニテスト70シリーズは、ポケットに入るくらい小さな膜厚計です。 エレクトロフィジックの独自技術SIDSPテクノロジーを採用し、高精度な測定が可能です。 4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。 統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。 FNモデルは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵していますので、センサーを交換する必要はありません。
付属品ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ 質量(g)80(電池を含む) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源単3アルカリ電池×1 表示測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値 測定精度1点校正:±(1.5μm+読取値の3%)、2点校正:±(1.5μm+読取値の2%) 分解能(μm)(最小)0.5 直径×長さL(Φmm×mm)27×150 準拠規格DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、ASTM B244、B499、D7091、E376 校正1点校正、2点校正 繰返し性±(1μm+読取値の1%) 表示単位μm、mm/mils 保管温度範囲(℃)-20~+70 曲率半径(最小測定凸面)5mm、(最小測定凹面)40mm 信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)