ガレージ機器・整備設備 :「タイヤ用バール」の検索結果
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動
耐荷重(kg)800
レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)
適合タイヤ幅(mm)30
タイヤ外径(mm)77
地上高さ(cm)14
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。